Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30230GREEN Coș de agățat/stivuit, lungime 10-7/8 inchi, lățime 5-1/2 inci, înălțime 5 inchi, verde | AC3DZK 2RV67

AKRO-MILS 30230GREEN Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 10-7/8 inchi, lățime 5-1/2 inci, înălțime 5 inchi, verde

În stoc
Element: AC3DZK Model: 30230VERDECrucea Ref: 2RV67
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
€13.18 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgățați și stivuiți coșul
CuloriVerde
Înălţime5 "până la 6"
Lungimea interioară a fundului9"
Înălțimea interioară4 3 / 4 "
Lungime interioară10 1 / 4 "
Lățimea interioară4 3 / 8 "
Lungime10 "până la 12"
Capacitate de încărcare30 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi1
Numărul de sloturi divizoare scurte3
În afara înălțimii5"
Lungime exterioară10 7 / 8 "
Lățimea exterioară5 1 / 2 "
Cantitate pachet12
Lăţime5 "până la 6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.16
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Accesorii: 30148, 30231 CRY, 40230, 41230, 29302
    • Acest coș rezistent la coroziune poate rezista la diferite produse acide și bazice, ceea ce îl face ideal pentru depozitarea tuturor tipurilor de materiale.
    • Akro-Mils 30230GREEN este un coș rezistent pentru agățare și stivuire, care are o zonă mare de etichete; acest coș poate fi stivuit pe rafturi și poate fi agățat cu ușurință de rafturi, panouri, șine și cărucioare. , 40230

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 30230STONE Coș de agățat/stivuit, lungime 10-7/8 inchi, lățime 5-1/2 inchi, înălțime 5 inci, piatră | AB3MWD 1UGN3 30230PIATRAPiatră12€13.18
AKRO-MILS 30230RED Coș de agățare/stivuitor, lungime 10-7/8 inchi, lățime 5-1/2 inchi, înălțime 5 inci, roșu | AC3TKP 2W074 30230REDRoșu12€13.18
AKRO-MILS 30230BLUE Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 10-7/8 inchi, lățime 5-1/2 inci, înălțime 5 inci, albastru | AC3TRQ 2W778 30230BLUAlbastru12€13.18
AKRO-MILS 30230BLACK Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 10-7/8 inchi, lățime 5-1/2 inci, înălțime 5 inci, negru | AC9NTM 3HRY1 30230NEGRUNegru12€13.18
AKRO-MILS 30230SCLAR Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 10-7/8 inchi, lățime 5-1/2 inci, înălțime 5 inci, transparent | AD8GRA 4KER5 30230CLARclar12€12.79
AKRO-MILS 30230PURPL Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 10-7/8 inchi, lățime 5-1/2 inci, înălțime 5 inci, violet | AE6KHM 5TFT0 30230PURPLViolet12€14.50
AKRO-MILS 30230YELLO Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 10-7/8 inchi, lățime 5-1/2 inci, înălțime 5 inci, galben | AE6ZFD 5W871 30230 GALBENGalben12€13.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30230GREEN Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 10-7/8 inchi, lățime 5-1/2 inci, înălțime 5 inchi, verde
€13.18 /unitate