Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30230BLUE Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 10-7/8 inchi, lățime 5-1/2 inci, înălțime 5 inci, albastru | AC3TRQ 2W778

AKRO-MILS 30230BLUE Coș pentru suspendare/stivuire, 10-7/8 inch lungime, 5-1/2 inch lățime, 5 inch înălțime, albastru

În stoc
Element: AC3TRQ Model: 30230ALBASTRURef încrucișat: 2W778 / 5TFT1
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
€13.18 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgățați și stivuiți coșul
CuloriAlbastru
Înălţime5 "până la 6"
Lungimea interioară a fundului9"
Înălțimea interioară4 3 / 4 "
Lungime interioară10 1 / 4 "
Lățimea interioară4 3 / 8 "
Lungime10 "până la 12"
Capacitate de încărcare30 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi1
Numărul de sloturi divizoare scurte3
În afara înălțimii5"
Lungime exterioară10 7 / 8 "
Lățimea exterioară5 1 / 2 "
Cantitate pachet12
Lăţime5 "până la 6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.16
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Coșul de agățat și stivuitor Akro-Mils 30230BLUE este ideal pentru depozitarea și organizarea inventarelor/articolelor în depozite și în industria sănătății, electronică, hardware și industria alimentară. Acest coș de gunoi poate fi stivuit împreună pe un dulap de depozitare sau agățat de rafturi și panouri cu jaluzele, cărucioare cu jaluzele și rafturi cu șine.

Caracteristici:

  • Coșul de stivuire și agățat Akro-Mils 30230BLUE are o margine de stivuire foarte lată, cu un opritor anti-alunecare pentru stabilitate, împiedicând coșurile stivuite să alunece.
  • Are nervuri laterale întărite pentru un plus de rezistență în timp ce este stivuit pentru a preveni împrăștierea pereților din cauza sarcinilor.
  • Acest coș are o față cu fundul curbat al buncărului pentru recuperarea ușoară a conținutului stocat.
  • O lungime și trei fante de separare pe lățime de pe acest AkroBin oferă o personalizare ușoară a compartimentelor.
  • Acest coș de gunoi are codul de culoare albastru pentru identificarea ușoară a stocurilor și pentru scurtarea timpului de asamblare.

Accesorii compatibile:

  • Divizor de lungime Akro-Mils: Aceste separatoare de lungime asigură separarea articolelor stocate pe toată lungimea acestui AkroBin 30230BLUE.
  • Divizor de lățime Akro-Mils: Acești separatori de lățime separă conținutul stocat de-a lungul lățimii acestui AkroBin.
  • Deținător pentru carduri Akro-Mils: Acești suporturi pentru carduri oferă un slot de etichetă frontal pe zona mare de etichetă frontală a coșului pentru identificare.
  • Capace AkroBin: Aceste capace acoperă conținutul depozitat de praf și le oferă securitate.
  • Akro-Mils Bin Rail: Aceste șine din oțel pentru coșul de gunoi permit acestui coș să atârne de panouri sau rafturi utilizând buza de fixare pe toată lățimea coșului.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de încărcare a acestui AkroBin 30230BLUE?

A. Acest Akro-Mils 30230BLUE poate suporta sarcini de până la 30 lb.

Î. Din ce este făcut acest Akro-Mils 30230BLUE?

A. Acest Akro-Mils 30230BLUE este turnat din polimeri de calitate industrială pentru a preveni fisurarea sau îndoirea în condiții normale de încărcare. Acest coș este, de asemenea, rezistent la coroziune și rezistent la acizi slabi și alcalii.

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 30230STONE Coș de agățat/stivuit, lungime 10-7/8 inchi, lățime 5-1/2 inchi, înălțime 5 inci, piatră | AB3MWD 1UGN3 30230PIATRAPiatră12€13.18
AKRO-MILS 30230GREEN Coș de agățat/stivuit, lungime 10-7/8 inchi, lățime 5-1/2 inci, înălțime 5 inchi, verde | AC3DZK 2RV67 30230VERDEVerde12€13.18
AKRO-MILS 30230RED Coș de agățare/stivuitor, lungime 10-7/8 inchi, lățime 5-1/2 inchi, înălțime 5 inci, roșu | AC3TKP 2W074 30230REDRoșu12€13.18
AKRO-MILS 30230BLACK Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 10-7/8 inchi, lățime 5-1/2 inci, înălțime 5 inci, negru | AC9NTM 3HRY1 30230NEGRUNegru12€13.18
AKRO-MILS 30230SCLAR Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 10-7/8 inchi, lățime 5-1/2 inci, înălțime 5 inci, transparent | AD8GRA 4KER5 30230CLARclar12€12.79
AKRO-MILS 30230PURPL Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 10-7/8 inchi, lățime 5-1/2 inci, înălțime 5 inci, violet | AE6KHM 5TFT0 30230PURPLViolet12€14.50
AKRO-MILS 30230YELLO Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 10-7/8 inchi, lățime 5-1/2 inci, înălțime 5 inci, galben | AE6ZFD 5W871 30230 GALBENGalben12€13.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30230BLUE Coș pentru suspendare/stivuire, 10-7/8 inch lungime, 5-1/2 inch lățime, 5 inch înălțime, albastru
€13.18 /unitate