BRADY Blocare supapă poartă, polipropilenă


Filtru
Lungime: 2.125 " , Material: Polipropilenă
StilModelCuloriSe potrivește cu dimensiunea mâneruluiÎnălţimeMax. Număr de lacateȘurub cu lacăt Max. Dia.Temp. GamăLăţimePreț (ex. TVA)
A
65588
Albastru6-1 / 2 "la 10"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€114.79
B
65586
Albastru2-1 / 2 "la 5"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€47.60
C
65585
Albastru--13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€31.02
D
65587
Albastru5 "la 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€92.30
E
65589
Albastru10 "până la 13"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€159.96
F
65596
Verde2-1 / 2 "la 5"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€71.02
G
65598
Verde6-1 / 2 "la 10"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€113.19
H
65599
Verde10 "până la 13"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€241.43
I
65597
Verde5 "la 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€70.31
J
65595
Verde1 "la 2-1 / 2"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€30.79
K
65564
Roșu10 "până la 13"14.25 "13 / 8 "-25 grade până la 200 grade F14.25 "€206.38
K
65561
Roșu2-1 / 2 "la 5"5.75 "13 / 8 "-25 grade până la 200 grade F5.75 "€56.70
L
64057
Roșu1 "la 6-1 / 2"7"49 / 32 "-13 grade până la 194 grade F8"€78.99
K
65560
Roșu1 "la 2-1 / 2"3"13 / 8 "-25 grade până la 200 grade F3"€38.35
K
65562
Roșu5 "la 6-1 / 2"7.25 "13 / 8 "-25 grade până la 200 grade F7.25 "€84.31
K
65563
Roșu6-1 / 2 "la 10"11 "13 / 8 "-25 grade până la 200 grade F11 "€96.72
M
65590
Galben1 "la 2-1 / 2"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€33.75
N
65591
Galben2-1 / 2 "la 5"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€46.64
O
65593
Galben6-1 / 2 "la 10"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€102.13
P
65594
Galben10 "până la 13"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€220.67
Q
65592
Galben5 "la 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€67.77

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?