Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 65562 Blocare supapă de blocare se potrivește cu dimensiunea 5 până la 6-1/2 | AE3BCB 5AM43

BRADY 65562 Blocarea supapei cu gură se potrivește cu dimensiunea 5 până la 6-1/2

În stoc
Post: AE3BCB Model: 65562Crucea Ref: 5AM43
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
€84.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare supapă poartă
CuloriRoșu
Se potrivește cu dimensiunea mânerului5 "la 6-1 / 2"
Înălţime7.25 "
MaterialPolipropilenă
Max. Număr de lacate1
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Temp. Gamă-25 grade până la 200 grade F
Lăţime7.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriSe potrivește cu dimensiunea mâneruluiÎnălţimeMax. Număr de lacateȘurub cu lacăt Max. Dia.Temp. GamăLăţimePreț
BRADY 65585 Blocare supapă cu gură se potrivește cu dimensiunea 1 până la 2 1/2 | AA7HDW 15Y667 65585Albastru--13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€31.01
BRADY 65586 Blocare supapă cu poartă se potrivește cu dimensiunea 2-1/2 până la 5 | AA7HDX 15Y668 65586Albastru2-1 / 2 "la 5"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€47.60
BRADY 65587 Blocare supapă cu poartă se potrivește cu dimensiunea 5 până la 6-1/2 | AA7HDY 15Y669 65587Albastru5 "la 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€92.30
BRADY 65588 Blocare supapă cu poartă se potrivește cu dimensiunea 6-1/2 până la 10 | AA7HDZ 15Y670 65588Albastru6-1 / 2 "la 10"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€114.79
BRADY 65589 Blocare supapă de blocare pentru mărimea 10 până la 13 | AA7HEA 15Y671 65589Albastru10 "până la 13"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€159.96
BRADY 65590 Blocare supapă cu gură se potrivește cu dimensiunea 1 până la 2-1/2 | AA7HEB 15Y672 65590Galben1 "la 2-1 / 2"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€33.75
BRADY 65591 Blocare supapă de blocare, 2-1/2" până la 5" Se potrivește cu dimensiunea | AA7HEC 15Y673 65591Galben2-1 / 2 "la 5"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€46.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 65562 Blocarea supapei cu gură se potrivește cu dimensiunea 5 până la 6-1/2
€84.31 /unitate