VESTIL DRUM-SP-32-12-C Carucior pentru tobe peste pachet, 1200 lb. Capacitate, dimensiune 32 inch

În stoc
Articol: AG7QXR Model: DRUM-SP-32-12-C

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€287.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuprapack Drum Dolly
baterii incluseNu
Capacitate1200 lbs.
Caster Dia.3"
Material de rotireOţel
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriAlbastru
Dimensiunea tamburului55 gal.
Materiale cadruOţel
Mâner inclusNu
Înălţime5.63 "
În interiorul Dia.31.625 "
Lungime32 "
MaterialOţel
Max. Dimensiunea tamburului compatibil55 gal.
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Funcția de înclinareNu
Lăţime32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)13.81
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateMaterial de rotireÎnălţimeÎn interiorul Dia.Preț
VESTIL DRUM-SP-28-12-C Cărucior pentru tobe, 1200 lb. Capacitate, dimensiune 28 inch | AG7QXP TAMBUR-SP-28-12-C1200 lbs.Oţel5.63 "28 "€299.68
VESTIL DRUM-SP-28-9-H Carucior pentru tobe, 900 lb. Capacitate, dimensiune 28 inch | AG7QXQ TAMBUR-SP-28-9-H900 lbs.Cauciuc dur5.88 "28 "€270.06
VESTIL DRUM-SP-32-9-H Cărucior pentru tobe, 900 lb. Capacitate, dimensiune 32 inch | AG7QXT TAMBUR-SP-32-9-H900 lbs.Cauciuc dur5.88 "31.625 "€268.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DRUM-SP-32-12-C Carucior pentru tobe peste pachet, 1200 lb. Capacitate, dimensiune 32 inch
€287.46 /unitate