TRI-ARC KDMF104166 Platformă cu balustradă pentru scară rulanta, înălțime de 40 inchi | AD9EFX 4RCT6

TRI-ARC KDMF104166 Platformă cu balustradă cu scară rulanta, înălțime de 40 inchi

Articol: AD9EFX Model: KDMF104166Crucea Ref: 4RCT6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€646.59 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de înclinare și rulare
Tipul de acționareÎnclinați și rotiți
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Adâncimea bazei34 "
Lățimea bazei22 "
Latimea de Jos21 "
Climbing Angle56 grade
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei24 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare350 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași4
Inălțime totală64 "
Adâncimea platformei10 "
Înălțimea platformei40 "
Lățimea peronului16 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului16 "
Călcaperforata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea bazeiNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiPreț
TRI-ARC KDMF102166 Platformă cu balustradă pentru scară rulanta, înălțime de 20 inchi | AD9EFV 4RCT4 KDMF10216622 "244 "20 "€572.74
TRI-ARC KDMF103166 Platformă cu balustradă cu scară rulanta, înălțime de 30 inchi | AD9EFW 4RCT5 KDMF10316627 "354 "30 "€607.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC KDMF104166 Platformă cu balustradă cu scară rulanta, înălțime de 40 inchi
€646.59 /unitate