Alimentatorul / încărcătorul Altronix AL125UL este utilizat în sistemele de securitate și control acces. Oferă o sursă de energie fiabilă pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a sistemelor electrice. Cu protecție la suprasarcină termică, protejează împotriva supraîncălzirii, sporind siguranța. Este potrivit pentru alimentarea dispozitivelor electronice de control al accesului, camerelor de supraveghere și sistemelor de alarmă.
Caracteristici:
- Oferă deconectare supravegheată a alarmei de incendiu cu blocare și resetare sau opțiune fără blocare, îndeplinind cerințele de siguranță și de reglementare.
- Această sursă de alimentare aprobată de NFPA oferă protecție la scurtcircuit și la suprasarcină pentru a proteja echipamentele conectate de eventuale daune.
- Include o intrare AC și un indicator de stare a unității pe panoul frontal, oferind accesibilitate ușoară și monitorizare a sistemului.
- Această sursă de alimentare listată UL are o intrare de declanșare normal deschisă (NO) pentru o integrare perfectă cu diferite sisteme de control.
- Vine cu un încărcător încorporat conceput pentru a susține baterii de tip plumb-acid sau gel sigilate, asigurând o rezervă de alimentare fiabilă în cazul întreruperilor electrice.
- Această sursă de alimentare / încărcător Altronix AL125UL are transfer instantaneu la bateriile de rezervă pentru a minimiza timpul de nefuncționare și pentru a proteja sistemele critice.
Întrebări frecvente:
Î. Cum instalez această sursă de alimentare/încărcător Altronix AL125UL?
A.
- Asigurați siguranță prin oprirea sursei de alimentare principală și folosind echipament de protecție.
- Alegeți o locație potrivită și montați în siguranță sursa de alimentare.
- Conectați sursa de alimentare CA la bornele de intrare CA ale sursei de alimentare.
- Conectați bateriile de rezervă la bornele desemnate de pe sursa de alimentare.
- Conectați firele de ieșire DC la dispozitivele dvs., conform cerințelor de tensiune și curent.
- Impământați corect sursa de alimentare conform codurilor electrice locale.
- Porniți sursa principală de alimentare și verificați funcționarea sursei de alimentare.
- Depanați orice probleme și configurați setările după cum este necesar.
- Asigurați-vă conformitatea cu codurile și standardele electrice locale.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc această sursă de alimentare/încărcător Altronix?
A.
- Deconectați sursa de alimentare principală înainte de instalare sau întreținere pentru a preveni pericolele electrice.
- Purtați echipament de protecție adecvat, cum ar fi ochelari de protecție și mănuși, atunci când lucrați cu componente electrice.
- Asigurați-vă că unitatea este împământată corespunzător, conform codurilor electrice locale, pentru a minimiza riscul de șoc electric.
- Utilizați baterii de rezervă compatibile, cum ar fi plumb-acid sigilate sau de tip gel și urmați instrucțiunile producătorului bateriilor pentru o manipulare în siguranță.
- Inspectați și etichetați toate conexiunile pentru a preveni confuzia și pentru a asigura funcționarea în siguranță.
- Păstrați zona de instalare bine ventilată și fără obstacole pentru a preveni supraîncălzirea și pentru a promova funcționarea eficientă.
- Respectați toate codurile electrice locale, reglementările și standardele de siguranță în timpul instalării și utilizării.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți această sursă de alimentare/încărcător?
A. Factorii majori includ tensiunea de ieșire, capacitatea curentului, bateria de rezervă, dimensiunea fizică, compatibilitatea, caracteristicile de siguranță, conformitatea cu reglementările, monitorizarea de la distanță, integrarea și condițiile de mediu.