Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALTRONIX AL125ULX Sursă de alimentare/Încărcător, 2.5A Ieșiri protejate PTC | AD9KJW 4TEK1

ALTRONIX AL125ULX sursă de alimentare/încărcător, ieșiri protejate PTC nominal de 2.5 A

În stoc
Articol: AD9KJW Model: AL125ULXCrucea Ref: 4TEK1
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
€671.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursa de alimentare 2Out 12Dc sau 24Dc @ 1A
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)3.25
Înălțimea incintei (în.)13.50
Lățimea carcasei (în.)13.00
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate12 VDC sau 24 VDC
Iesire de curent1A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu
Ieșire de tensiune12 VDC sau 24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.23
Înălțimea navei (cm)37.34
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Detalii produs:

Sursa de alimentare Altronix AL125ULX este utilizată în sistemele de control al accesului și de securitate pentru o sursă fiabilă de alimentare pentru diverse dispozitive. Asigură livrarea continuă și stabilă a energiei, salvând funcționalitatea și performanța echipamentelor și sistemelor conectate.

Caracteristici:

  • Această sursă de alimentare are un corp din oțel pentru durabilitate și protejarea componentelor interne de pericolele externe.
  • Oferă finisaj gri pentru un aspect estetic și rezistență la coroziune și uzură.
  • Această sursă de alimentare vine cu o adâncime a carcasei de 3.25 inci pentru o integrare ușoară în diverse configurații fără a ocupa spațiu excesiv.
  • Are o carcasă de 13 inchi pentru instalarea mai multor componente, facilitând opțiuni de configurare convenabile și versatile.
  • Această sursă de alimentare listată UL294 și cUL oferă reglementări de siguranță și performanță pentru sistemele electronice de securitate.
  • În plus, oferă cabluri de baterie pentru o integrare ușoară cu soluții de alimentare de rezervă în timpul întreruperilor de curent.
  • Această sursă de alimentare dispune în plus de o blocare a camei pentru securitate sporită, împiedicând accesul neautorizat la sursa de alimentare și la echipamentul conectat.

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc această sursă de alimentare Altronix AL125ULX?

A.

  • Asigurați o împământare adecvată pentru a preveni pericolele electrice.
  • Evitați expunerea sursei de alimentare la umezeală sau la temperaturi extreme.
  • Utilizați o protecție adecvată a circuitului pentru a preveni supraîncărcarea și scurtcircuitele.
  • Respectați instrucțiunile producătorului pentru instalare și exploatare pentru a preveni orice riscuri potențiale.

Î. Cum curăț și întrețin această sursă de alimentare?

A.

  • Ștergeți în mod regulat exteriorul cu o cârpă uscată.
  • Evitați contactul lichidului cu sursa de alimentare.
  • Inspectați periodic pentru deteriorare sau coroziune.
  • Solicitați service profesionist pentru întreținerea internă, dacă este necesar.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o sursă de alimentare?

A.

  • Cerințe de alimentare
  • Eficiență și disipare a căldurii
  • Caracteristici de protecție
  • Dimensiunea și factorul de formă
  • Fiabilitate și durabilitate
  • Certificari si standarde
  • Prețul și reputația mărcii

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rezultateAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)Iesire de curentSubcategorieTipIeșire de tensiuneLăţimePreț
Sursă / încărcător ALTRONIX AL125UL, cu protecție termică la suprasarcină | AD9KJR 4TEJ6 AL125UL12 VDC sau 24 VDC3.508.501AAlimentare / ÎncărcătorSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu12 VDC sau 24 VDC-€320.11
ALTRONIX AL125ULB Sursă de alimentare/încărcător pentru controlul accesului, curent de alimentare 1A | AD9KJT 4TEJ7 AL125ULB12 VDC sau 24 VDC--1AAlimentare / ÎncărcătorSursa de alimentare / placa încărcătorului12 VDC sau 24 VDC3.9 "€100.94
ALTRONIX AL125ULE Sursă de alimentare/Încărcător pentru controlul accesului, 24VDC @ 0.5A Ieșire | AD9KJU 4TEJ8 AL125ULE12 VDC sau 24 VDC3.508.501AAlimentare / ÎncărcătorSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu12 VDC sau 24 VDC-€212.62
ALTRONIX AL175UL Sursă de alimentare/încărcător în comutație, Ieșire selectabilă 12 / 24VDC | AD9KJX 4TEK2 AL175UL12 VDC sau 24 VDC3.508.501.75AAlimentare / ÎncărcătorSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu12 VDC sau 24 VDC-€335.52
Sursă de alimentare pentru controlul accesului ALTRONIX AL175ULB, curent de alimentare 12VDC @ 1.75A | AD9KJY 4TEK3 AL175ULB12 VDC sau 24 VDC--1.75AAlimentare / ÎncărcătorPlacă de deconectare a incendiului pentru alimentare/încărcător12 VDC sau 24 VDC5.8 "€158.86
ALTRONIX AL175ULX Sursă de alimentare în comutație / Încărcător, curent de alimentare de 1.75 A | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 VDC sau 24 VDC3.2513.501.75AAlimentare / ÎncărcătorSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu12 VDC sau 24 VDC-€402.76
ALTRONIX ALTV1224C4 Sursă de alimentare 2out 24ac 2out 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9 ALTV1224C424VAC și 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A și 12VDC @ 2ASursa de alimentare: montare pe pereteCCTV AC / DC, montare pe perete24VAC și 12VDC-€386.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX AL125ULX sursă de alimentare/încărcător, ieșiri protejate PTC nominal de 2.5 A
€671.50 /unitate