Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sursă de alimentare pentru controlul accesului ALTRONIX AL175ULB, curent de alimentare 12VDC @ 1.75A | AD9KJY 4TEK3

ALTRONIX AL175ULB Sursă de alimentare pentru controlul accesului, 12VDC la 1.75A curent de alimentare

În stoc
Articol: AD9KJY Model: AL175ULBCrucea Ref: 4TEK3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€158.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursa de alimentare 2Out 12Dc sau 24Dc @ 1.75A
Baterii necesareNu
Înălţime1.5 "
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare28 VAC
Lungime3.1 "
MaterialFenolice sau Fibră de sticlă
Numărul de rezultate12 VDC sau 24 VDC
Iesire de curent1.75A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipPlacă de deconectare a incendiului pentru alimentare/încărcător
Ieșire de tensiune12 VDC sau 24 VDC
Lăţime5.8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rezultateAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)Iesire de curentSubcategorieTipIeșire de tensiuneLăţimePreț
Sursă / încărcător ALTRONIX AL125UL, cu protecție termică la suprasarcină | AD9KJR 4TEJ6 AL125UL12 VDC sau 24 VDC3.508.501AAlimentare / ÎncărcătorSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu12 VDC sau 24 VDC-€319.44
ALTRONIX AL125ULB Sursă de alimentare/încărcător pentru controlul accesului, curent de alimentare 1A | AD9KJT 4TEJ7 AL125ULB12 VDC sau 24 VDC--1AAlimentare / ÎncărcătorSursa de alimentare / placa încărcătorului12 VDC sau 24 VDC3.9 "€100.94
ALTRONIX AL125ULE Sursă de alimentare/Încărcător pentru controlul accesului, 24VDC @ 0.5A Ieșire | AD9KJU 4TEJ8 AL125ULE12 VDC sau 24 VDC3.508.501AAlimentare / ÎncărcătorSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu12 VDC sau 24 VDC-€212.62
ALTRONIX AL125ULX Sursă de alimentare/Încărcător, 2.5A Ieșiri protejate PTC | AD9KJW 4TEK1 AL125ULX12 VDC sau 24 VDC3.2513.501AAlimentare / ÎncărcătorSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu12 VDC sau 24 VDC-€671.50
ALTRONIX AL175UL Sursă de alimentare/încărcător în comutație, Ieșire selectabilă 12 / 24VDC | AD9KJX 4TEK2 AL175UL12 VDC sau 24 VDC3.508.501.75AAlimentare / ÎncărcătorSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu12 VDC sau 24 VDC-€334.82
ALTRONIX AL175ULX Sursă de alimentare în comutație / Încărcător, curent de alimentare de 1.75 A | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 VDC sau 24 VDC3.2513.501.75AAlimentare / ÎncărcătorSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu12 VDC sau 24 VDC-€401.94
ALTRONIX ALTV1224C4 Sursă de alimentare 2out 24ac 2out 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9 ALTV1224C424VAC și 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A și 12VDC @ 2ASursa de alimentare: montare pe pereteCCTV AC / DC, montare pe perete24VAC și 12VDC-€386.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX AL175ULB Sursă de alimentare pentru controlul accesului, 12VDC la 1.75A curent de alimentare
€158.52 /unitate