Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALTRONIX AL175UL Sursă de alimentare/încărcător în comutație, Ieșire selectabilă 12 / 24VDC | AD9KJX 4TEK2

ALTRONIX AL175UL Sursă de alimentare / încărcător comutator, ieșire selectabilă 12 / 24VDC

În stoc
Articol: AD9KJX Model: AL175ULCrucea Ref: 4TEK2
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
€335.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursa de alimentare 2Out 12Dc sau 24Dc @ 1.75A
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)3.50
Înălțimea incintei (în.)8.50
Lățimea carcasei (în.)7.50
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate12 VDC sau 24 VDC
Iesire de curent1.75A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu
Ieșire de tensiune12 VDC sau 24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.574
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)12.07
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Detalii produs:

Sursa de alimentare comutatoare Altronix AL175UL convertește și reglează energia electrică pentru a îndeplini cerințele specifice de tensiune și curent ale dispozitivelor conectate, protejându-le împotriva fluctuațiilor de tensiune și a supratensiunii. Este folosit în sisteme de control acces, camere de supraveghere și sisteme de alarmă.

Caracteristici:

  • Dispune de un mecanism de comutare automată fără întreruperi la alimentarea bateriei de așteptare la o întrerupere a AC, asigurând o funcționare neîntreruptă.
  • Acest încărcător cu putere comutată este echipat cu supraveghere a defectării AC, utilizând contacte forma C pentru monitorizarea fiabilă a stării alimentării AC.
  • De asemenea, oferă o ieșire uscată de declanșare cu contacte de formă C, oferind capabilități versatile de control și semnalizare.
  • Indicatorii vizuali ușor de utilizat pentru această sursă de alimentare cu comutare includ indicatori LED de intrare AC și ieșire DC, permițând evaluarea rapidă și convenabilă a stării.

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura de funcționare a sursei de alimentare comutatoare Altronix AL600ULACMCB?

A. Poate fi operat la temperaturi cuprinse intre 0 si 49 de grade C.

Î. Câtă umiditate poate suporta această sursă de alimentare comutată?

R. Acest încărcător poate gestiona niveluri de umiditate relativă de 85% +/- 5%, asigurând o funcționare eficientă chiar și în condiții moderat de umiditate.

Î. Cum se instalează această sursă de alimentare comutatoare Altronix AL600ULACMCB?

A.

  • Alegeți locația dorită pentru unitate.
  • Marcați și găuriți în prealabil găurile în perete pentru a se alinia cu cele două găuri de sus ale cheii de pe carcasă.
  • Instalați două elemente de fixare superioare și șuruburi în perete, asigurându-vă că capetele șuruburilor ies în afară.
  • Poziționați găurile superioare ale carcasei peste cele două șuruburi superioare, nivelați-o și fixați-o pe loc.
  • Marcați pozițiile pentru cele două găuri inferioare.
  • Scoateți carcasa, găuriți găurile inferioare și instalați cele două elemente de fixare.
  • Așezați din nou găurile superioare ale carcasei peste cele două șuruburi superioare. Instalați cele două șuruburi inferioare și asigurați-vă că strângeți bine toate șuruburile.

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rezultateAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)Iesire de curentSubcategorieTipIeșire de tensiuneLăţimePreț
Sursă / încărcător ALTRONIX AL125UL, cu protecție termică la suprasarcină | AD9KJR 4TEJ6 AL125UL12 VDC sau 24 VDC3.508.501AAlimentare / ÎncărcătorSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu12 VDC sau 24 VDC-€320.11
ALTRONIX AL125ULB Sursă de alimentare/încărcător pentru controlul accesului, curent de alimentare 1A | AD9KJT 4TEJ7 AL125ULB12 VDC sau 24 VDC--1AAlimentare / ÎncărcătorSursa de alimentare / placa încărcătorului12 VDC sau 24 VDC3.9 "€100.94
ALTRONIX AL125ULE Sursă de alimentare/Încărcător pentru controlul accesului, 24VDC @ 0.5A Ieșire | AD9KJU 4TEJ8 AL125ULE12 VDC sau 24 VDC3.508.501AAlimentare / ÎncărcătorSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu12 VDC sau 24 VDC-€212.62
ALTRONIX AL125ULX Sursă de alimentare/Încărcător, 2.5A Ieșiri protejate PTC | AD9KJW 4TEK1 AL125ULX12 VDC sau 24 VDC3.2513.501AAlimentare / ÎncărcătorSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu12 VDC sau 24 VDC-€671.50
Sursă de alimentare pentru controlul accesului ALTRONIX AL175ULB, curent de alimentare 12VDC @ 1.75A | AD9KJY 4TEK3 AL175ULB12 VDC sau 24 VDC--1.75AAlimentare / ÎncărcătorPlacă de deconectare a incendiului pentru alimentare/încărcător12 VDC sau 24 VDC5.8 "€158.86
ALTRONIX AL175ULX Sursă de alimentare în comutație / Încărcător, curent de alimentare de 1.75 A | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 VDC sau 24 VDC3.2513.501.75AAlimentare / ÎncărcătorSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu12 VDC sau 24 VDC-€402.76
ALTRONIX ALTV1224C4 Sursă de alimentare 2out 24ac 2out 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9 ALTV1224C424VAC și 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A și 12VDC @ 2ASursa de alimentare: montare pe pereteCCTV AC / DC, montare pe perete24VAC și 12VDC-€386.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX AL175UL Sursă de alimentare / încărcător comutator, ieșire selectabilă 12 / 24VDC
€335.52 /unitate