Sursă de alimentare / încărcător pentru controlul accesului Altronix AL125ULB utilizat în sistemele de securitate la o sursă de alimentare pentru echipamentele de control al accesului, cum ar fi cititoare de carduri, greve electrice și încuietori magnetice. Acest dispozitiv asigură funcționarea neîntreruptă prin furnizarea de energie fiabilă și încărcare a bateriei. Este folosit în medii comerciale și industriale, cum ar fi clădiri de birouri, spitale și instituții de învățământ, pentru a asigura funcționarea sigură și continuă a sistemelor de control al accesului.
Caracteristici:
- Această sursă de alimentare / încărcător de control oferă funcționalitate de deconectare supravegheată a alarmei de incendiu, oferind opțiuni atât pentru modurile de blocare cu resetare, cât și pentru modurile fără blocare.
- Dispune de un indicator LED multifuncțional pentru a oferi feedback vizual și informații despre stare.
- Această sursă de alimentare / încărcător Altronix AL125ULB este proiectată să funcționeze într-un interval de umiditate relativă de 85% +/-5%.
- Funcționează într-un interval de temperatură de la 32 la 120 de grade F și poate fi depozitat la temperaturi cuprinse între -4 și 158 de grade F.
Întrebări frecvente:
Î. Sursa de alimentare/încărcătorul pentru controlul accesului Altronix AL125ULB oferă protecție împotriva defecțiunilor electrice?
R. Da, include caracteristici precum protecția la scurtcircuit și la suprasarcină termică pentru a proteja împotriva defecțiunilor electrice.
Î. Cum asigură această sursă de alimentare/încărcător pentru controlul accesului o sursă de alimentare stabilă?
A. Ieșirea este filtrată și reglată pentru a oferi o sursă de alimentare stabilă și consistentă pentru dispozitivele conectate, menținându-și funcționalitatea corespunzătoare.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când instalez sau lucrez cu această sursă de alimentare/încărcător pentru controlul accesului Altronix?
A.
- Deconectați întotdeauna sursa de alimentare și asigurați-vă că instalarea și întreținerea sunt efectuate de personal calificat cu experiență electrică.
- Impământați corect sursa de alimentare și respectați codurile electrice locale pentru siguranță.
- Utilizați unelte izolate pentru a preveni contactul accidental cu firele sub tensiune.
- Evitați supraîncărcarea sursei de alimentare cu dispozitivele care consumă mai mult curent decât poate furniza.
- Preveniți supraîncălzirea prin asigurarea unei ventilații adecvate pentru sursa de alimentare și asigurând un mediu sigur la incendiu.
- Luați măsuri de precauție pentru a preveni scurtcircuitele prin izolarea și asigurarea conexiunilor cablajului.
- Fiți conștienți de locația întrerupătoarelor de oprire de urgență sau de deconectare a alimentării în cazul unor evenimente neașteptate.
- Etichetați toate cablurile și conexiunile pentru claritate și identificare ușoară pentru a reduce riscul de erori în timpul instalării și întreținerii.
- Testați și inspectați cu atenție sursa de alimentare și dispozitivele conectate după instalare pentru a asigura funcționarea și siguranța corespunzătoare.
- Respectați codurile electrice locale, reglementările și standardele de siguranță pentru o instalare sigură și legală.