VESTIL Rafturi pentru mulinete din seria RERC


Filtru
Pereche de suport de axă: 3 , Culoare de bază: Albastru , Reglarea suportului: 2" , Culoare suport: Portocaliu , Caster Dia.: 8" , Material pentru rotile: Nylon umplut cu sticlă , Lățimea roții: 2" , Culoare: Alb, Portocaliu, Albastru , Adâncime: 36 " , Culoare cadrul: Alb , Material cadru: Oţel , Material: Oţel , Max. Diametrul axei: 2 1 / 2 "
StilModelNumăr de niveluriComponenteÎnălţimeAdâncimea totalăCapacitate uniformă pe nivelLăţimeUnghiul de înclinareLungimePreț (ex. TVA)
A
RERC-CT-468
6Suport portbagaj portabil cu două fețe108 "72.5 "2000 lbs.52.5 "71 °72.5 "€4,074.61
RFQ
B
RERC-A-438-10
6Secțiunea Add On98.5 "36 "2500 lbs.48 "71 °36 "€1,354.72
RFQ
C
RERC-438-10
6Kit-ul de pornire98.5 "36 "2500 lbs.51.25 "71 °36 "€1,957.54
RFQ
D
RERC-A-438
6Secțiunea Add On98.5 "36 "1500 lbs.48 "71 °36 "€1,354.11
RFQ
E
RERC-338
6Secțiunea Add On98.5 "36 "1500 lbs.39.75 "71 °36 "€1,536.92
RFQ
F
RERC-A-338
6Secțiunea Add On98.5 "36 "1500 lbs.36 "71 °36 "€1,120.04
RFQ
G
RERC-338-10
6Kit-ul de pornire98.5 "36 "2500 lbs.39.75 "71 °36 "€1,723.75
RFQ
H
RERC-A-338-10
6Secțiunea Add On98.5 "36 "2500 lbs.36 "71 °36 "€1,205.66
RFQ
I
RERC-CT-368
6Suport portbagaj portabil cu două fețe108 "72.5 "2000 lbs.40 "71 °72.5 "€3,683.18
RFQ
J
RERC-438
6Secțiunea Add On98.5 "36 "1500 lbs.51.25 "71 °36 "€1,694.96
RFQ
K
RERC-CT-3610
8Suport portbagaj portabil cu două fețe134.38 "72.5 "2000 lbs.40 "77 °72.5 "€3,989.72
RFQ
L
RERC-CT-4610
8Suport portbagaj portabil cu două fețe134.38 "72.5 "2000 lbs.52.38 "77 °72.5 "€4,117.99
RFQ
M
RERC-3310
8Secțiunea Add On122.94 "36 "1500 lbs.39.62 "77 °36 "€2,018.35
RFQ
N
RERC-4310-10
8Kit-ul de pornire122.94 "36 "2500 lbs.51.25 "77 °36 "€2,177.68
RFQ
O
RERC-3310-10
8Kit-ul de pornire122.94 "36 "2500 lbs.39.62 "77 °36 "€2,098.03
RFQ
P
RERC-4310
8Secțiunea Add On122.94 "36 "1500 lbs.51.25 "77 °36 "€1,960.78
RFQ
Q
RERC-A-4310-10
8Secțiunea Add On122.94 "36 "2500 lbs.48 "77 °36 "€1,662.99
RFQ
R
RERC-A-3310-10
8Secțiunea Add On122.94 "36 "2500 lbs.36 "77 °36 "€1,482.90
RFQ
S
RERC-A-4310
8Secțiunea Add On122.94 "36 "1500 lbs.48 "77 °36 "€1,599.15
RFQ
T
RERC-A-3310
8Secțiunea Add On122.94 "36 "1500 lbs.36 "77 °36 "€1,439.78
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?