VESTIL RERC-438-10 Kit de pornire pentru suport cu mulinete din oțel, 10000 lb. Capacitate, alb/portocaliu/albastru

Articol: AG7XYF Model: RERC-438-10
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,957.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru bobine și mulinete
Unghi77 grade
Axa Dia.3"
Reglarea suportului2"
Culoare parantezăPortocaliu
Suport pe centru2"
Tipul suportuluiReglabil
ComponenteKit-ul de pornire
Culoarea cadruluiAlb
Materiale cadruOţel
Înălţime98.5 "
Unghiul de înclinare71 grade
Lungime36 "
Capacitate de încărcare10000 lbs.
MaterialOţel
Max. Diametrul axei2 1 / 2 "
Max. Capacitate de nivel2500 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de suporturi pentru axe3
Număr de niveluri6
Adâncimea totală36 "
Capacitate totală10000 lbs.
Capacitate uniformă pe nivel2500 lbs.
Lăţime51.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 154.8
Înălțimea navei (cm)247.65
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)131.13
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de niveluriComponenteÎnălţimeAdâncimea totalăCapacitate uniformă pe nivelLăţimeUnghiul de înclinareLungimePreț
VESTIL RERC-3310 Kit de pornire pentru suport cu mulinete din oțel, 6000 lb. Capacitate, alb/portocaliu/albastru | AB4DZZ 1XED4 RERC-33108Secțiunea Add On122.94 "36 "1500 lbs.39.62 "77 grade36 "€1,668.06
RFQ
VESTIL RERC-338 Kit de pornire pentru suport pentru mulinete din oțel, 6000 lb. Capacitate, alb/portocaliu/albastru | AB4EAA 1XED5 RERC-3386Secțiunea Add On98.5 "36 "1500 lbs.39.75 "71 grade36 "€1,270.19
RFQ
VESTIL RERC-4310 Kit de pornire pentru suport pentru mulinete din oțel, 6000 lb. Capacitate, alb/portocaliu/albastru | AB4EAB 1XED6 RERC-43108Secțiunea Add On122.94 "36 "1500 lbs.51.25 "77 grade36 "€1,620.48
RFQ
VESTIL RERC-438 Kit de pornire pentru suport pentru mulinete din oțel, 6000 lb. Capacitate, alb/portocaliu/albastru | AB4EAC 1XED7 RERC-4386Secțiunea Add On98.5 "36 "1500 lbs.51.25 "71 grade36 "€1,400.79
RFQ
VESTIL RERC-A-3310 Kit de suport portabil pentru mulinete din oțel, 2 fețe, 4000 lb. Capacitate, alb/portocaliu/albastru | AB4EAD 1XED8 RERC-A-33108Secțiunea Add On122.94 "36 "1500 lbs.36 "77 grade36 "€1,189.90
RFQ
VESTIL RERC-A-338 Kit suplimentar pentru suport pentru mulinete, înălțime 96, lățime 43 | AB4EAE 1XED9 RERC-A-3386Secțiunea Add On98.5 "36 "1500 lbs.36 "71 grade36 "€925.65
RFQ
VESTIL RERC-A-4310 Kit suplimentar pentru suport pentru mulinete, înălțime 120, lățime 55 | AB4EAF 1XEE1 RERC-A-43108Secțiunea Add On122.94 "36 "1500 lbs.48 "77 grade36 "€1,321.61
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL RERC-438-10 Kit de pornire pentru suport cu mulinete din oțel, 10000 lb. Capacitate, alb/portocaliu/albastru
€1,957.54 /unitate