Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa de curtoazie GROTE 60151 | AB9FRK 2CWJ3

GROTE 60151 Lampă de curtoazie

În stoc
Articol: AB9FRK Model: 60151Crucea Ref: 2CWJ3
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
€9.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă de curtoazie
Culoriclar
Evaluare curent0.59A
Adâncime2-1/16 "
Tip lămpiIncandescent
Lungime2.75 "
MaterialOţel
Tip montareSuprafață
ModelaCilindru
Tip de terminarecablat
TipEconomie
Folosit pentruIluminat interior
Bec Volt12
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8512202040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelModelaCuloriEvaluare curentLăţimeAdâncimeTip lămpiLungimeMaterialPreț
GROTE 60251 Lampă de curtoazie Cromat Transparent | AC3RMF 2VPC6 60251Pătratclar0.59A2.25 "1.25 "Incandescent3.25 "Oţel€18.34
GROTE 60581 Lampă de curtoazie Led Slimlite | AC3RMP 2VPD5 60581oblongAlb / Clear0.23A1 11 / 64 "15 / 16 "LED-uri13 15 / 16 "Policarbonat€107.27
GROTE 60591 Lampă de curtoazie Led Slimlite Cu Comutator | AC3RMQ 2VPD6 60591oblongAlb / Clear0.23A1 11 / 64 "15 / 16 "LED-uri13 15 / 16 "Policarbonat€121.25
Lampă de curtoazie GROTE G6261 Led L 3 inch lățime 2-1/8 in | AE6RZM 5UWE5 G6261OvalAlb / Clear0.02A2"5 / 8 "LED-uri3"Oţel inoxidabil€35.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 60151 Lampă de curtoazie
€9.74 /unitate