VESTIL RERC-CT-368 Raft portabil pentru bobine pe două fețe, dimensiune 72 inchi x 39 inchi x 96 inci

Articol: AG7XYM Model: RERC-CT-368
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,683.18 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru bobine și mulinete
Axa Dia.2 1 / 4 "
Culoare de bazăAlbastru
Reglarea suportului2"
Culoare parantezăPortocaliu
Suport pe centru2"
Tipul suportuluiReglabil
Caster Dia.8"
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Lățimea rotorului2"
CuloriAlb, Portocaliu, Albastru
ComponenteSuport portbagaj portabil cu două fețe
Culoarea cadruluiAlb
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.8"
Material pentru rotile frontaleNylon umplut cu sticlă
Lățimea roții frontale2"
Înălţime108 "
Unghiul de înclinare71 grade
Lungime72.5 "
Capacitate de încărcare4000 lbs.
MaterialOţel
Max. Diametrul axei2 1 / 2 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de suporturi pentru axe3
Număr de niveluri6
Adâncimea totală72.5 "
Dia rotor spate.8"
Material pentru rotile din spateNylon umplut cu sticlă
Lățimea roții din spate2"
Capacitate totală4,000 lbs.
Capacitate uniformă pe nivel2000 lbs.
Lăţime40 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 249.75
Înălțimea navei (cm)276.38
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)100.97
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de niveluriComponenteÎnălţimeAdâncimea totalăCapacitate uniformă pe nivelLăţimeUnghiul de înclinareLungimePreț
VESTIL RERC-3310 Kit de pornire pentru suport cu mulinete din oțel, 6000 lb. Capacitate, alb/portocaliu/albastru | AB4DZZ 1XED4 RERC-33108Secțiunea Add On122.94 "36 "1500 lbs.39.62 "77 grade36 "€1,668.06
RFQ
VESTIL RERC-338 Kit de pornire pentru suport pentru mulinete din oțel, 6000 lb. Capacitate, alb/portocaliu/albastru | AB4EAA 1XED5 RERC-3386Secțiunea Add On98.5 "36 "1500 lbs.39.75 "71 grade36 "€1,270.19
RFQ
VESTIL RERC-4310 Kit de pornire pentru suport pentru mulinete din oțel, 6000 lb. Capacitate, alb/portocaliu/albastru | AB4EAB 1XED6 RERC-43108Secțiunea Add On122.94 "36 "1500 lbs.51.25 "77 grade36 "€1,620.48
RFQ
VESTIL RERC-438 Kit de pornire pentru suport pentru mulinete din oțel, 6000 lb. Capacitate, alb/portocaliu/albastru | AB4EAC 1XED7 RERC-4386Secțiunea Add On98.5 "36 "1500 lbs.51.25 "71 grade36 "€1,400.79
RFQ
VESTIL RERC-A-3310 Kit de suport portabil pentru mulinete din oțel, 2 fețe, 4000 lb. Capacitate, alb/portocaliu/albastru | AB4EAD 1XED8 RERC-A-33108Secțiunea Add On122.94 "36 "1500 lbs.36 "77 grade36 "€1,189.90
RFQ
VESTIL RERC-A-338 Kit suplimentar pentru suport pentru mulinete, înălțime 96, lățime 43 | AB4EAE 1XED9 RERC-A-3386Secțiunea Add On98.5 "36 "1500 lbs.36 "71 grade36 "€925.65
RFQ
VESTIL RERC-A-4310 Kit suplimentar pentru suport pentru mulinete, înălțime 120, lățime 55 | AB4EAF 1XEE1 RERC-A-43108Secțiunea Add On122.94 "36 "1500 lbs.48 "77 grade36 "€1,321.61
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL RERC-CT-368 Raft portabil pentru bobine pe două fețe, dimensiune 72 inchi x 39 inchi x 96 inci
€3,683.18 /unitate