Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8501XDO20V53 Releu de control NEMA 2NO 24VDC 10A | AH2QHL 2VLA5

SQUARE D 8501XDO20V53 Releu de control NEMA 2NO 24VDC 10A

În stoc
Articol: AH2QHL Model: 8501XDO20V53Crucea Ref: 2VLA5
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
€541.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de control NEMA
Grup de accesoriiA
Evaluarea bobinei18VA intrare, 18VA sigilat
Volți bobină24 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)10A
Formular de contact2NO
Material de contactOxid de argint cadmiu
HzNU SE APLICĂ
MontarePanou
Timp De RaspunsPreluare: 37 msec., Renunțare: 21 ms.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăFormular de contactHzTimp De RaspunsPreț
SQUARE D 8501XDO40V66 Releu de control NEMA 4NO 230/250VDC 10A | AH2NQR 2DX01 8501XDO40V66230 / 250 VDC4NONU SE APLICĂPreluare: 37 msec., Renunțare: 21 ms.€619.19
SQUARE D 8501XDO80V53 Releu de control NEMA 8NO 24VDC 10A | AH2QHR 2VLC1 8501XDO80V5324 VDC8NONU SE APLICĂPreluare: 37 msec., Renunțare: 21 ms.€821.49
SQUARE D 8501XO1000V02 Releu de control NEMA 10NO 120VAC 10A | AH2QJD 2VLD3 8501XO1000V02120 VAC10NO60Preluare: 15 msec., Renunțare: 16 ms.€665.52
SQUARE D 8501XO20V01 Releu de control NEMA 2NO 24VAC 10A | AH2QJK 2VLD9 8501XO20V0124 VAC2NO60Preluare: 15 msec., Renunțare: 16 ms.€314.62
SQUARE D 8501XO20V03 Releu de control NEMA 2NO 240VAC 10A | AH2QJL 2VLE1 8501XO20V03240 VAC2NO60Preluare: 15 msec., Renunțare: 16 ms.€314.62
SQUARE D 8501XO20V06 Releu de control NEMA 2NO 480VAC 10A | AH2QJM 2VLE2 8501XO20V06480 VAC2NO60Preluare: 15 msec., Renunțare: 16 ms.€314.62
SQUARE D 8501XO80V03 Releu de control NEMA 8NO 240VAC 10A | AH2QKM 2VLG8 8501XO80V03240 VAC8NO60Preluare: 15 msec., Renunțare: 16 ms.€587.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8501XDO20V53 Releu de control NEMA 2NO 24VDC 10A
€541.04 /unitate