DBI-SALA 3400827 Linie de salvare auto-retractabilă Sealed-Blok, 3000 lb, 15 ft | AD2RDU 3TNE7

DBI-SALA 3400827 Linie de salvare auto-retractabilă Sealed-Blok, 3000 lb, 15 ft

În stoc
Element: AD2RDU Model: 3400827Crucea Ref: 3TNE7

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,311.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinia de salvare auto-retractabilă
Sistemul de frânareAnti clichet
Cablu Dia.3 / 16 "
CuloriAlbastru / Gri
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham3 / 4 "
Material carcasăAluminiu turnat
Lungime15ft
Material de linieOţel inoxidabil
Numărul de picioare1
Forța de tracțiune3000 lbs.
Indicator vizual de încărcareDa
Capacitate de greutate310 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.53
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareDeschiderea porții cârligului de ancorareCablu Dia.Tip cârlig de conectare cablaj de blocareNumărul de picioareLățimea cureleiForța de tracțiuneIndicator vizual de încărcarePreț
DBI-SALA 3101215 Linie de salvare auto-retractabilă Nano-Lok cu cârlig de ancorare, cu un singur picior | AA7ZGF 16V464 3101215Cârlig11 / 16 "-Carabiner125 / 32 "4900 lb.-€340.45
DBI-SALA 3101214 Linie de salvare auto-retractabilă 6 picioare Nailon 420 lb | AA7ZGG 16V465 3101214Carabiner din aluminiu11 / 16 "-Cârlig Snap din aluminiu125 / 32 "4900 lb.-€401.08
DBI-SALA 3101252 Linie de salvare auto-retractabilă Nano-Lok, cu blocare automată | AA7ZGH 16V466 3101252Buclă de ancorare pivotantă--Cârlig125 / 32 "4900 lb.-€334.44
DBI-SALA 3101217 Linie de salvare auto-retractabilă 6 picioare Nylon 420 lb. | AA7ZGJ 16V467 3101217Cârlig de armătură plat din oțel2.5 "-Carabiner125 / 32 "4900 lb.-€453.47
DBI-SALA 3101236 Linie de salvare auto-retractabilă 6ft Nylon 420 Lb. | AA7ZGK 16V468 3101236Cârlig din aluminiu2.25 "-Carabiner din aluminiu125 / 32 "4900 lb.-€450.01
DBI-SALA 3101276 Linie de salvare auto-retractabilă Nano-Lok, picior dublu, conectare rapidă | AA7ZGL 16V469 3101276Cârlig de blocare din aluminiu3 / 4 "-Conector cu două picioare225 / 32 "4900 lb.-€786.12
DBI-SALA 3101277 Linie de salvare auto-retractabilă Nylon 420 lb. | AA7ZGM 16V470 3101277Cârlig din aluminiu2.25 "-Conector cu două picioare225 / 32 "4900 lb.-€913.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DBI-SALA 3400827 Linie de salvare auto-retractabilă Sealed-Blok, 3000 lb, 15 ft
€2,311.16 /unitate