A Nealinierea unghiulară: 5 grade , Dezaliniere axială: +/- 0.010 " , Tip alezaj: Plictisit , Tip cuplaj: Un singur fascicul , Finalizarea: eloxat , Material butuc: Aluminiu , Cheie: Fără calea cheii , Material: din aluminiu anodizat , Max. Nealinierea unghiulară: 5 grade , Max. Dezaliniere axială (in.): +/-. 010 , Max. Dezaliniere paralelă (in.): 0.005 , Max. RPM: 10,000 , Max. Viteză: 10,000 rpm , Max. Temp. Interval (F): 200 , Nealiniere paralelă: 0.005 " , Tip șurub: Set de șuruburi , Stil: Șurub de fixare a fasciculului unic , Sistem de măsurare: imperial
Cuplaj stil șurub cu set de fascicul unic din seria ES
Cuplajele tip șurub de fixare din seria Lovejoy ES cu un singur fascicul protejează rulmenții de susținere a arborelui de tracțiunea dăunătoare și sarcina radială din cauza dezalinierii și mișcării axiale. Aceste cuplaje de control al mișcării au un design fără joc pentru a corecta dezalinirile unghiulare de până la 7 grade și sunt acoperite cu finisaj din aluminiu anodizat care asigură rezistența la căldură și stabilitatea chimică. Ele facilitează instalarea ușoară dintr-o singură piesă, oferind în același timp un cuplu nominal de până la 17 in-lbs. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje tip clemă cu un singur fascicul, disponibile în diametre exterioare de 19, 23, 32 și 38 inchi pe Raptor Supplies.