LOVEJOY 68514456626 Cuplaj cu un singur fascicul, 1/4 x 1/4 in alezaj | AL2KMQ 56626 / ES075 1/4 X 1/4

LOVEJOY 68514456626 Cuplaj cu un singur fascicul, alezaj 1/4 x 1/4 in

Element: AL2KMQ Model: 68514456626Cruce Ref: 56626 / ES075 1/4 X 1/4
€104.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Dezalinierea unghiulară5 grade
Dezalinierea axială+/- 0.010 "
Bore A1/4 "X 1/4"
Bore B1/4 "X 1/4"
Bore Dia.1/4 x 1/4 "
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea cuplajuluiES075
Tip cuplajUn singur fascicul
finalizareaeloxat
Hub Dia.0.748 "
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore5mm
Materialdin aluminiu anodizat
Max. Dezalinierea unghiulară5 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/-. 010
Max. Plictisit0.236 "
Max. Plictisit6.00 mm
Max. Temperatura de funcționare.200 de grade F
Max. Paralel Misalignment (In.)0.005
RPM max10,000
Max. Viteză10,000 rpm
Max. Temp. Gama (F)200
Min. Plictisit0.157 "
Cuplu nominal5 in-lbs.
În afara Dia.0.748 "
Lungime totală19mm
Nealinierea paralelă0.005 "
Dimensiunea șurubuluiM4
Tip șurubSet de șuruburi
Locația șurubului de setare0.1
MărimeaES075
StilȘurub de fixare a fasciculului unic
Sistem de măsurareimperial
Cuplul5 In.Lbs.

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaHU

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Bore ABore BLungime totalăDimensiunea șurubuluiDimensiunea cuplajuluiLungime prin BoreMax. PlictisitPreț
LOVEJOY 68514456648 Cuplaj cu un singur fascicul, 3/8 x 1/2 in alezaj | AK7HTP 56648 / ES112 3/8 X 1/2 685144566481.102 "3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"28mmM6ES1127mm0.472 "€122.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514456626 Cuplaj cu un singur fascicul, alezaj 1/4 x 1/4 in
€104.13 /unitate