DURAC Hidrometre rezistente la alcool, interval de 0 - 185 procente de alcool


Filtru
Precizie: +/- 0.2% , Lungime: 305mm , Scala: Dovadă , Diviziuni la scară: 0.2 , Temp.: 60 de grade F/15 grade C , Temp. Gamă: 60 la 60 grade F
StilModelGamăPreț (ex. TVA)
A
6405
0/20€158.56
A
6415
20/40€158.56
A
6425
40/60€158.56
A
6440
60/80€158.56
B
6170
90/110€158.56
B
6450
105/125€158.56
B
6465
125/145€158.56
B
6475
145/165€158.56
B
6490
165/185€158.56

Hidrometre rezistente la alcool, interval de 0 - 185 procente de alcool

Hidrometrele Durac rezistente la alcool determină prezența alcoolului etilic (cu o precizie de maxim +/-0.4 la sută) în timpul procedurilor de distilare și rectificare. Aceste unități au balast fără plumb și construcție din sticlă pentru a contracara flotabilitatea și, respectiv, pentru a oferi stabilitate. Sunt sterilizate individual și pot rezista la o temperatură standard de 60 de grade F. Aceste unități sunt inspectate manual de echipa de calitate din SUA și sunt conforme cu standardele NIST. Alegeți dintr-o gamă de aceste hidrometre rezistente la alcool disponibile în lungimi de 250, 305 și 368 mm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?