Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9080LBA263106 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 335a | AG7FWZ 6PGF6

SQUARE D 9080LBA263106 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 335a

În stoc
Articol: AG7FWZ Model: 9080LBA263106Crucea Ref: 6PGF6
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
€178.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de distribuție a energiei
Adâncime2.61 "
Lungime4"
Max. Amperi335
Număr de poli2
Gama de sârmă primară6 AWG la 400 MCM
Conexiune secundară / Pol6
Gama de cabluri secundare (AWG)10-2 AWG
Voltaj600 VAC
Lăţime3.47 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.52
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8537109070

Detalii produs:

    • Conexiuni primare / Pol (1)
    • Proiectare bloc distribuție energie (deschis)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeArticolLungimeMax. AmperiConexiune secundară / PolGama de cabluri secundare (AWG)LăţimePreț
SQUARE D 9080LBA2652021 Bloc de distribuție 760a 2 poli 600 Vac | AF6FRB 10C735 9080LBA26520213.12 "Bloc de distribuție a energiei5.5 "76024 AWG la 500 MCM5.85 "€390.90
SQUARE D 9080LBA265208 Bloc de distribuție 760a 2 poli 600 Vac | AF6FRC 10C736 9080LBA2652083.12 "Bloc de distribuție a energiei5.5 "760810 la 2/0 AWG5.85 "€349.09
SQUARE D 9080LBA262104 Bloc de distribuție 175a 2.88 x 1.78x 2.78 inchi | AF9FMZ 2DD51 9080LBA2621041.78 "Bloc de distribuție a energiei2.88 "175414-4 AWG2.78 "€112.15
SQUARE D 9080LBA261104 Bloc de distribuție Mini 600 Vac 115a | AG7FWW 6PGF3 9080LBA2611041.53 "Bloc de distribuție în miniatură2.29 "115414-10 AWG1.4 "€64.48
SQUARE D 9080LBA265212 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 760a | AG7FWX 6PGF4 9080LBA2652123.12 "Bloc de distribuție a energiei5.5 "7601210-4 AWG5.85 "-
RFQ
SQUARE D 9080LBA262101 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 175a | AG7FWY 6PGF5 9080LBA2621011.78 "Bloc de distribuție a energiei2.88 "175114 la 2/0 AWG1.94 "€40.81
SQUARE D 9080LBC263206 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 760a | AG7FXA 6PGF7 9080LBC2632062.61 "Bloc de distribuție a energiei4"350614-4 AWG3.47 "€361.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9080LBA263106 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 335a
€178.67 /unitate