Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9080LBA261104 Bloc de distribuție Mini 600 Vac 115a | AG7FWW 6PGF3

SQUARE D 9080LBA261104 Bloc de distribuție Mini 600 Vac 115a

În stoc
Articol: AG7FWW Model: 9080LBA261104Crucea Ref: 6PGF3
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
€66.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de distribuție în miniatură
Adâncime1.53 "
Lungime2.29 "
Max. Amperi115
Număr de poli2
Gama de sârmă primară10 la 2/0 AWG
Conexiune secundară / Pol4
Gama de cabluri secundare (AWG)14-10 AWG
Voltaj600 VAC
Lăţime1.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8537109070

Detalii produs:

    • Conexiuni primare / Pol (1)
    • Proiectare bloc distribuție energie (deschis)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeArticolLungimeMax. AmperiConexiune secundară / PolGama de cabluri secundare (AWG)LăţimePreț
SQUARE D 9080LBA2652021 Bloc de distribuție 760a 2 poli 600 Vac | AF6FRB 10C735 9080LBA26520213.12 "Bloc de distribuție a energiei5.5 "76024 AWG la 500 MCM5.85 "€367.78
SQUARE D 9080LBA265208 Bloc de distribuție 760a 2 poli 600 Vac | AF6FRC 10C736 9080LBA2652083.12 "Bloc de distribuție a energiei5.5 "760810 la 2/0 AWG5.85 "€347.02
SQUARE D 9080LBA262104 Bloc de distribuție 175a 2.88 x 1.78x 2.78 inchi | AF9FMZ 2DD51 9080LBA2621041.78 "Bloc de distribuție a energiei2.88 "175414-4 AWG2.78 "€90.15
SQUARE D 9080LBA265212 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 760a | AG7FWX 6PGF4 9080LBA2652123.12 "Bloc de distribuție a energiei5.5 "7601210-4 AWG5.85 "-
RFQ
SQUARE D 9080LBA262101 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 175a | AG7FWY 6PGF5 9080LBA2621011.78 "Bloc de distribuție a energiei2.88 "175114 la 2/0 AWG1.94 "€40.62
SQUARE D 9080LBA263106 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 335a | AG7FWZ 6PGF6 9080LBA2631062.61 "Bloc de distribuție a energiei4"335610-2 AWG3.47 "€174.62
SQUARE D 9080LBC263206 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 760a | AG7FXA 6PGF7 9080LBC2632062.61 "Bloc de distribuție a energiei4"350614-4 AWG3.47 "€369.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9080LBA261104 Bloc de distribuție Mini 600 Vac 115a
€66.02 /unitate