SQUARE D 9080LBA265212 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 760a | AG7FWX 6PGF4

SQUARE D 9080LBA265212 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 760a

Articol: AG7FWX Model: 9080LBA265212Crucea Ref: 6PGF4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de distribuție a energiei
Adâncime3.12 "
Lungime5.5 "
Max. Amperi760
Număr de poli2
Gama de sârmă primară4 AWG la 500 MCM
Conexiune secundară / Pol12
Gama de cabluri secundare (AWG)10-4 AWG
Voltaj600 VAC
Lăţime5.85 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.25
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8537109070

Detalii produs:

    • Conexiuni primare / Pol (2)
    • Proiectare bloc distribuție energie (deschis)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeArticolLungimeMax. AmperiConexiune secundară / PolGama de cabluri secundare (AWG)LăţimePreț
SQUARE D 9080LBA2652021 Bloc de distribuție 760a 2 poli 600 Vac | AF6FRB 10C735 9080LBA26520213.12 "Bloc de distribuție a energiei5.5 "76024 AWG la 500 MCM5.85 "€367.78
SQUARE D 9080LBA265208 Bloc de distribuție 760a 2 poli 600 Vac | AF6FRC 10C736 9080LBA2652083.12 "Bloc de distribuție a energiei5.5 "760810 la 2/0 AWG5.85 "€347.02
SQUARE D 9080LBA262104 Bloc de distribuție 175a 2.88 x 1.78x 2.78 inchi | AF9FMZ 2DD51 9080LBA2621041.78 "Bloc de distribuție a energiei2.88 "175414-4 AWG2.78 "€90.15
SQUARE D 9080LBA261104 Bloc de distribuție Mini 600 Vac 115a | AG7FWW 6PGF3 9080LBA2611041.53 "Bloc de distribuție în miniatură2.29 "115414-10 AWG1.4 "€66.02
SQUARE D 9080LBA262101 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 175a | AG7FWY 6PGF5 9080LBA2621011.78 "Bloc de distribuție a energiei2.88 "175114 la 2/0 AWG1.94 "€40.62
SQUARE D 9080LBA263106 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 335a | AG7FWZ 6PGF6 9080LBA2631062.61 "Bloc de distribuție a energiei4"335610-2 AWG3.47 "€174.62
SQUARE D 9080LBC263206 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 760a | AG7FXA 6PGF7 9080LBC2632062.61 "Bloc de distribuție a energiei4"350614-4 AWG3.47 "€369.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9080LBA265212 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 760a