TRIDON Colieră pentru furtun angrenaj melcat, cu eliberare rapidă


Filtru
Material Band: 201 / 301 din oțel inoxidabil , Lățimea benzii: 9 / 16 " , Tip clemă: Eliberare rapidă , Material carcasă: 201 / 301 din oțel inoxidabil , Grosime: 0.022 " , Cuplu: 30 in.-lb.
StilModelMax. Clamp Dia.Dia metric. Max.Dia metric. Min.Min. Clamp Dia.Numărul SAEMaterial șurubDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
A
5612
1.25 "32mm13mm1 / 2 "12Oțel carbon placat5 / 16 "€16.93
A
5812
1.25 "31.75mm12.7mm1 / 2 "12410 oțel inoxidabil3 / 8 "€26.90
A
5820
1.75 "44.45mm19.05mm3 / 4 "20410 oțel inoxidabil3 / 8 "€27.95
A
5620
1.75 "44.45mm19mm3 / 4 "20Oțel carbon placat5 / 16 "€24.11
A
5624
2"50.8mm25.4mm1"24Oțel carbon placat5 / 16 "€25.06
A
5824
2"50.8mm25.4mm1"24410 oțel inoxidabil3 / 8 "€28.81
A
5628
2.25 "57mm25.4mm1"28Oțel carbon placat5 / 16 "€27.60
A
5828
2.25 "57.15mm25.4mm1"28410 oțel inoxidabil3 / 8 "€36.08
A
5636
2.75 "69.85mm25.4mm1"36Oțel carbon placat5 / 16 "€39.13
A
5836
2.75 "69.85mm25.4mm1"36410 oțel inoxidabil3 / 8 "€43.94
A
5848
3.5 "88.9mm38.1mm1.5 "48410 oțel inoxidabil3 / 8 "€39.66
A
5648
3.5 "90mm42mm1.5 "48Oțel carbon placat5 / 16 "€31.25
A
5856
4"101.6mm25.4mm1"56410 oțel inoxidabil3 / 8 "€54.65
A
5656
4"101.6mm25.4mm1"56Oțel carbon placat5 / 16 "€49.98
A
5872
5"127mm51mm2"72410 oțel inoxidabil3 / 8 "€58.40
A
5672
5"127mm50.8mm2"72Oțel carbon placat5 / 16 "€55.19
A
5688
6"152mm51mm2"88Oțel carbon placat5 / 16 "€32.19
A
5888
6"203.2mm50.8mm2"88410 oțel inoxidabil3 / 8 "€67.81
A
56104
7.75 "177.8mm44.45mm1.75 "104Oțel carbon placat5 / 16 "€62.73
A
58104
7.75 "177.8mm44.45mm1.75 "104410 oțel inoxidabil3 / 8 "€66.54
A
56188
12.25 "311mm60mm2"188Oțel carbon placat5 / 16 "€48.26

Colieră pentru furtun angrenaj melcat, cu eliberare rapidă

Colierele ideale pentru furtunuri cu angrenaj melcat Tridon cu eliberare rapidă sunt potrivite pentru liniile de fluide, lichid de răcire și hidraulice, în plus față de îmbinarea cablurilor, agățarea semnelor de avertizare și operațiunile cu sistem închis în aplicații de automobile, refrigerare, electrice și electronice, depozitare, echipamente hidraulice și producție. Aceste cleme de furtun cu antrenare cu melc dispun de un mecanism de blocare cu șurub cu acțiune pivotantă pentru instalare și întreținere rapidă și fără probleme și carcasă din oțel inoxidabil 200 care oferă rezistență ridicată la impact și protecție completă împotriva condițiilor externe dure și a lichidelor abrazive și a substanțelor chimice. Alegeți dintr-o gamă largă de cleme de furtun cu antrenare cu melc din oțel carbon placat și variante de șuruburi din inox 410 pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?