Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIDON 58104 Colieră pentru furtun Oțel inoxidabil Diametru minim 1-3/4 Sae 104 - Pachet De 10 | AB4EQB 1XHG4

TRIDON 58104 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 1-3/4 Sae 104 - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB4EQB Model: 58104Ref încrucișat: 1XHG4
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
€66.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru furtun cu angrenaj melcat
Material band201 / 301 din oțel inoxidabil
Band Width9 / 16 "
Tip de clemăEliberare rapidă
Material carcasă201 / 301 din oțel inoxidabil
Max. Clamp Dia.7.75 "
Dia metric. Max.177.8mm
Dia metric. Min.44.45mm
Min. Clamp Dia.1.75 "
Numărul SAE104
Material șurub410 oțel inoxidabil
Dimensiunea șurubului3 / 8 "
Grosime0.022 "
Cuplul30 in.-lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.52
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7326908588
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Sloturi pentru bandă (dreptunghiulară)
    • Sub-brand: Ideal

Variante de produs

ProdusModelMax. Clamp Dia.Dia metric. Max.Dia metric. Min.Min. Clamp Dia.Numărul SAEMaterial șurubDimensiunea șurubuluiPreț
TRIDON 5620 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 3/4 Sae 20 - Pachet De 10 | AB4EPK 1XHE7 56201.75 "44.45mm19mm3 / 4 "20Oțel carbon placat5 / 16 "€24.10
TRIDON 5624 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 1 Sae 24 - Pachet De 10 | AB4EPL 1XHE8 56242"50.8mm25.4mm1"24Oțel carbon placat5 / 16 "€25.06
TRIDON 5636 Colieră pentru furtun Oțel inoxidabil Diametru minim 1 Sae 36 - Pachet De 10 | AB4EPM 1XHE9 56362.75 "69.85mm25.4mm1"36Oțel carbon placat5 / 16 "€39.13
TRIDON 5656 Colieră pentru furtun Oțel inoxidabil Diametru minim 1 Sae 56 - Pachet De 10 | AB4EPN 1XHF1 56564"101.6mm25.4mm1"56Oțel carbon placat5 / 16 "€49.97
TRIDON 5672 Colieră pentru furtun Oțel inoxidabil Diametru minim 2 Sae 72 - Pachet De 10 | AB4EPP 1XHF2 56725"127mm50.8mm2"72Oțel carbon placat5 / 16 "€55.19
TRIDON 56104 Colieră pentru furtun Oțel inoxidabil Diametru minim 1-3/4 Sae 104 - Pachet De 10 | AB4EPQ 1XHF3 561047.75 "177.8mm44.45mm1.75 "104Oțel carbon placat5 / 16 "€62.73
TRIDON 5812 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 1/2 Sae 12 - Pachet De 10 | AB4EPR 1XHF4 58121.25 "31.75mm12.7mm1 / 2 "12410 oțel inoxidabil3 / 8 "€26.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIDON 58104 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 1-3/4 Sae 104 - Pachet de 10
€66.54 /unitate