DBI-SALA Ancore din beton

Include ancore de beton, benzi de ancorare de beton și ancore cu inele D concepute pentru a conecta elemente structurale și nestructurale la suprafețele de beton. Ancorele cu inel D pot fi instalate în găuri de beton de 11/16 inch, 18 mm sau 3/4 inch în orientare orizontală sau verticală. Vin cu 5 șuruburi suplimentare

Filtru

DBI-SALA -

Ancoră din beton

Ancorele de beton DBI-SALA sunt ideale pentru conectarea sistemelor de protecție împotriva căderii la ancorajele atașate pe pereții de beton în industria energetică, transport, construcții și utilități. Acestea fie se înșurubează pe suprafețele peretelui, se instalează într-un orificiu de perete sau se fixează peste parapeți de perete pentru a asigura un punct de ancorare pentru oprirea căderii. Acestea au o construcție din oțel placat cu zinc pentru rezistență la coroziune, oferind o capacitate maximă de greutate de 310 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ancore de beton, disponibile în variante de instalare permanentă și temporară.
Raptor Supplies De asemenea, oferă benzi de ancorare din beton pentru puncte de ancorare de unică folosință peste bare și țevi.

StilModelDiametrul gaurii.InstalareArticolLungimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
AAJ720A--Ancoră din beton---€96.111
B2190057--Ancoră din beton---€507.3625
C2100055--Ancoră din beton---€53.951
D2101004--Ancoră din beton---€752.681
E2101000--Ancoră din beton---€214.221
F2190060--Ancoră---€547.951
B2190058--Ancoră din beton---€516.9825
G2100061--Curea de ancorare din beton---€22.491
H8523178-PermanentAncoră din beton22 "Oțel zincat15 "€1,929.211
F2104564--Ancoră din beton---€93.791
C2100053--Ancoră din beton---€31.871
I2190055--Ancoră din beton---€230.561
J2101002--Ancoră din beton---€533.291
K2190063--Ancoră din beton---€372.8425
L21016301 / 2 "PermanentAncora D-Ring4.5 "Oţel inoxidabil3 1 / 3 "€115.381
M210456211/16 "sau 3/4"Temporar permanentAncoră din beton5.75 "Oţel inoxidabil3"€1,295.231
DBI-SALA -

Curea de ancorare din beton temporară

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
2100050AC3NNV€26.25
1
DBI-SALA -

Ancoră inelară din beton, 5 șuruburi suplimentare, oțel zincat

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
2104561AC3NNQ€667.57
1

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?