DBI-SALA Trepiede pentru spațiu închis

Filtru

DBI-SALA -

Trepied pentru spațiu închis

Trepiedele DBI-SALA din aluminiu pentru spațiu limitat sunt integrate cu un sistem de scripete încorporat și un suport de montare fie pentru troliu, fie pentru o linie de salvare auto-retractabilă. Aceste unități dispun de picioare de blocare reglabile și telescopice pentru o versatilitate sporită. Sunt echipate cu încălțăminte de siguranță din cauciuc cu margini cu țepi și un lanț de susținere a picioarelor de siguranță pentru siguranța deplină a personalului. Aceste unități sunt disponibile în înălțimi cuprinse între 7 și 9 ft, cu o capacitate maximă de încărcare de 350 lb. Sunt conforme cu standardele ANSI Z117.1, ANSI Z117.1-1995, OSHA 1910.146, OSHA 1910.66 și OSHA 1926.502. Aceste trepiede sunt folosite cu DBI-SALA trolii pentru spațiu închis care se atașează convenabil la unitate pentru a recupera lucrătorii răniți din sau pentru a coborî lucrătorii în spații închise.

StilModelÎnălțimeaPreț (ex. TVA)
A800000060 - 84 "€3,102.58
RFQ
A800001084 - 108 "€2,994.76
RFQ
DBI-SALA -

Trepiede

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A8003238Baza de montare€463.34
BAK105ATrepied€2,180.83
DBI-SALA -

Trepied cu lanț de siguranță 7 ft

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5901747AH2XGC€109.31
DBI-SALA -

Linie de salvare auto-retractabilă sigilată

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3401123CP2RUU€369.02
DBI-SALA -

Scripete Snatch Block Snatch Block, capacitate de 350 lb Wt

ModelArticolPreț (ex. TVA)
8003205CP2TCQ€332.39
DBI-SALA -

Scripete pentru spațiu închis

ModelArticolPreț (ex. TVA)
8004187CP2RNQ€1,304.47

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?