DBI-SALA Troliuri de intrare în spațiu închis

Filtru

DBI-SALA -

Troliuri pentru spațiu închis

Troliurile pentru spații închise DBI-SALA sunt proiectate pentru a recupera lucrătorii răniți din sau pentru a coborî lucrătorii în spații închise. Ele pot fi atașate cu ușurință la trepiede sau sisteme de grupe. Aceste troliuri rezistente la coroziune sunt dotate cu carcasă din aluminiu turnat tratat termic, cu angrenaje din oțel, conținute într-o baie de ulei sigilată. Vin cu un suport de montare rapidă pentru atașarea ușoară la structurile de susținere DBI-SALA. Raptor Supplies ofera si DBI-SALA sisteme de acces în spațiu închis cu intrare cu două trepte (primar 6.6: 2, secundar 3.3: 1).

StilModelCapacitateÎnălţimeLungimeMaterialTipLăţimePreț (ex. TVA)
A3400923-11 "20 "Aluminiu turnat cu capac din oțel inoxidabilPersonal în 3 sensuri12 "€8,873.46
B8102009-12 "15 "Aluminiu cu capac din polietilenă de densitate mediePersonal în 2 sensuri13 "€4,513.55
B8102003-12 "15 "Aluminiu cu capac din polietilenă de densitate mediePersonal în 2 sensuri13 "€4,875.07
B8102001-12 "15 "Aluminiu cu capac din polietilenă de densitate mediePersonal în 2 sensuri13 "€4,414.97
B8102005-12 "15 "Aluminiu cu capac din polietilenă de densitate mediePersonal în 2 sensuri13 "€4,753.23
B8102011-12 "15 "Aluminiu cu capac din polietilenă de densitate mediePersonal în 2 sensuri13 "€5,044.12
B8102007-12 "15 "Aluminiu cu capac din polietilenă de densitate mediePersonal în 2 sensuri13 "€5,161.71
C851858248 lbs.-190ft---€7,764.01
D8518382450 lbs.-----€6,858.57
RFQ
DBI-SALA -

Troliuri pentru spațiu închis

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A9507217sac€262.15
B8512936Ambreiaj€1,700.63
C8518564Troliu pentru spațiu închis€7,054.51
C8518558Troliu pentru spațiu închis€6,925.50
D8518587Troliu pentru spațiu închis€9,075.09
D8518611Troliu pentru spațiu închis€9,862.38
C8518604Troliu pentru spațiu închis€9,994.26
D8518609Troliu pentru spațiu închis€10,856.30
D8518589Troliu pentru spațiu închis€8,708.82
E8100073Troliu pentru spațiu închis€767.78
C8518602Troliu pentru spațiu închis€10,710.82
D8518568Troliu pentru spațiu închis€6,941.33
C8518579Troliu pentru spațiu închis€8,780.23
C8518561Troliu pentru spațiu închis€6,490.92
D8518567Troliu pentru spațiu închis€7,056.45
D8518610Troliu pentru spațiu închis€9,675.25
C8518603Troliu pentru spațiu închis€10,135.06
D8518608Troliu pentru spațiu închis€10,604.31
C8518580Troliu pentru spațiu închis€8,963.49
D8518565Troliu pentru spațiu închis€7,309.95
D8518566Troliu pentru spațiu închis€7,220.89
C8518559Troliu pentru spațiu închis€6,906.37
D8518586Troliu pentru spațiu închis€8,638.61
F8102050Troliu pentru spațiu închis€5,563.44
C8518601Troliu pentru spațiu închis€10,551.36
DBI-SALA -

Digital 100 Winch 60 Feet galvanizat

ModelArticolPreț (ex. TVA)
8518560AH2XGV€6,292.29

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?