DBI-SALA 3400923 Linie de salvare auto-retractabilă Sealed-Blok, cablu din oțel galvanizat | AE4QMJ 5MGH0

DBI-SALA 3400923 Linie de salvare auto-retractabilă Sealed-Blok, cablu din oțel galvanizat

În stoc
Articol: AE4QMJ Model: 3400923Cruce Ref: 5MGH0

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,873.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu pentru spațiu închis
CuloriAlbastru
Înălţime11 "
Lungime20 "
MaterialAluminiu turnat cu capac din oțel inoxidabil
Max. Sarcina de lucru420 lb.
TipPersonal în 3 sensuri
Lăţime12 "
Lungimea cablului troliului50 ft.
Material cablu troliuOțel galvanizat
Rezistența la tracțiune a cablului troliului4200 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.62
Înălțimea navei (cm)32.39
Lungimea navei (cm)52.39
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8425390100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Viteză de creștere / coborâre (12 fpm)
    • Diagrama cablului troliului. (3/16 ")

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLungimeMaterialTipLăţimePreț
DBI-SALA 8102001 Troliu din oțel galvanizat SALALIFT II, ​​portabil, rezistență la tracțiune de 7000 lb | AE4TBP 5MNY6 8102001-12 "15 "Aluminiu cu capac din polietilenă de densitate mediePersonal în 2 sensuri13 "€4,414.98
DBI-SALA 8102009 Troliu pentru spațiu închis 90 de picioare galoane de oțel | AE4TBQ 5MNY7 8102009-12 "15 "Aluminiu cu capac din polietilenă de densitate mediePersonal în 2 sensuri13 "€4,513.54
DBI-SALA 8102005 Troliu pentru spațiu închis 120 de picioare Gallonoțel | AE4TBR 5MNY8 8102005-12 "15 "Aluminiu cu capac din polietilenă de densitate mediePersonal în 2 sensuri13 "€4,753.23
DBI-SALA 8102003 Troliu pentru spațiu închis 60 de picioare oțel inoxidabil | AE4TBT 5MNY9 8102003-12 "15 "Aluminiu cu capac din polietilenă de densitate mediePersonal în 2 sensuri13 "€4,875.07
DBI-SALA 8102011 Troliu pentru spațiu închis 90 de picioare oțel inoxidabil | AE4TBU 5MNZ0 8102011-12 "15 "Aluminiu cu capac din polietilenă de densitate mediePersonal în 2 sensuri13 "€5,044.13
DBI-SALA 8102007 Troliu pentru spațiu închis 120 de picioare oțel inoxidabil | AE4TBV 5MNZ1 8102007-12 "15 "Aluminiu cu capac din polietilenă de densitate mediePersonal în 2 sensuri13 "€5,161.70
DBI-SALA 8518382 Piesa Catarg | AH2XGU 30N036 8518382450 lbs.-----€5,668.24
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DBI-SALA 3400923 Linie de salvare auto-retractabilă Sealed-Blok, cablu din oțel galvanizat
€8,873.46 /unitate