DBI-SALA Ancore pentru acoperiș

Filtru

DBI-SALA -

Ancoră de acoperiș

Ancorele de acoperiș DBI-SALA sunt ideale pentru conectarea sistemelor de protecție împotriva căderii la ancorajele atașate pe acoperișuri plate/înclinate din beton, metal sau lemn în industria energetică, transport, construcții și utilități. Ele fie se înșurubează pe suprafețele acoperișului, fie se clemă peste ele pentru a asigura un punct de ancorare pentru oprirea căderii. Acestea au o construcție din oțel sau oțel placat cu zinc pentru rezistență la coroziune, durabilitate și o capacitate maximă de greutate de 310 lb. Au un punct de legătură pivotant / un inel în D articulat / un punct de legătură cu inel O auto-ajustabil pentru a menține rezistența și asigura mobilitatea.

StilModelAdâncimeLungimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A21036731 / 4 "25 "Aliaj, cauciuc, oțel carbon3"€263.99
B21036762 / 3 "17 "Oţel4"€108.88
C210013310 "21 45 / 64 "Oțel sherardizat17 45 / 64 "€1,113.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?