DBI-SALA Ancore pentru grinzi și oțel

Include ancore de grindă, cărucioare, cabluri de ancorare, curele de braț și ancore de grindă glisante concepute pentru fixarea și ținerea în siguranță a obiectelor. Cablurile de ancorare selectate au etichete de nume pentru o identificare ușoară și au construcție din oțel inoxidabil

Filtru

DBI-SALA -

Ancore de grindă

StilModelPreț (ex. TVA)
A2108408€1,351.48
A2108407€1,230.16
DBI-SALA -

Adaptor de legătură

Adaptoarele DBI-SALA pentru cablul/web tie-off sunt proiectate pentru a configura un punct de ancorare temporar folosind un șnur sau un dispozitiv de oprire a căderii. Aceste unități au un design de trecere care face atașarea unității la ancorare rapidă și ușoară. Acestea sunt conforme cu standardele ANSI Z359.18, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502. Unitățile sunt disponibile în materiale din poliester și oțel inoxidabil pentru a oferi conexiuni puternice, rapide și sigure. Adaptoarele de legătură din poliester vin în plus cu un tampon de uzură din poliester lățime de 3 inchi pentru rezistență sporită la abraziune. Pentru o protecție personală completă împotriva căderii, oferim și cele ale mărcii cărucioare cu grinzi, utilizat împreună cu aceste adaptoare, pentru a oferi un punct de atașare sigur.

StilModelLungimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A59005504ftSârmă din oțel inoxidabil3 / 8 "€318.74
B10030066"Chingi din poliester3"€133.91
DBI-SALA -

Conector de ancorare Temporar 72 inch Lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5900551AB8RGM€358.31
DBI-SALA -

Ancoră temporară cu diametrul de 2-1/2-12 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2108406AC3NPF€1,109.61
DBI-SALA -

Curea pentru braț transversal Temporar 36 inch lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1003000AC3NNT€129.11
DBI-SALA -

Cărucior cu grindă temporar cu diametrul de 3-8 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2103143AC3NNY€1,339.27

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?