DBI-SALA Adaptor de legătură


Filtru
Instalare: Temporar , Rezistență la tracțiune: 5000 lb. , Capacitate de greutate: 310 lb.
StilModelLungimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A
5900550
4ftSârmă din oțel inoxidabil3 / 8 "€312.37
B
1003006
6"Chingi din poliester3"€141.01

Adaptor de legătură

Adaptoarele DBI-SALA pentru cablul/web tie-off sunt proiectate pentru a configura un punct de ancorare temporar folosind un șnur sau un dispozitiv de oprire a căderii. Aceste unități au un design de trecere care face atașarea unității la ancorare rapidă și ușoară. Acestea sunt conforme cu standardele ANSI Z359.18, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502. Unitățile sunt disponibile în materiale din poliester și oțel inoxidabil pentru a oferi conexiuni puternice, rapide și sigure. Adaptoarele de legătură din poliester vin în plus cu un tampon de uzură din poliester lățime de 3 inchi pentru rezistență sporită la abraziune. Pentru o protecție personală completă împotriva căderii, oferim și cele ale mărcii cărucioare cu grinzi, utilizat împreună cu aceste adaptoare, pentru a oferi un punct de atașare sigur.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?