DBI-SALA Snururi cu absorbție a șocurilor

Filtru

DBI-SALA -

Șnur de poziționare cu lungime fixă

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A12311033"€185.83
B123110224 "€188.53
DBI-SALA -

Snur cu absorbție a șocurilor cu arc

StilModelNumărul de picioarePreț (ex. TVA)
A12446141€803.88
B12446342€955.13
DBI-SALA -

Snururi cu absorbție a șocurilor

Snururile cu absorbție a șocurilor DBI-SALA sunt ideale pentru reducerea riscurilor de agățare sau de cădere în industria energetică, transport, construcții și utilități. În caz de cădere, miezul interior extinde șnurul până la 6 picioare și se contractă automat la 4.5 picioare pentru a absorbi energia și a limita forțele de oprire a căderii la niveluri sigure. Aceste șnururi sunt încorporate cu cârlige patentate, autoblocante, ușor de utilizat, concepute special pentru a se deschide și a se conecta fără a împiedica degetul mare sau degetele. Au construcție Kevlar / Nomex cu ancora și cârlige din oțel placat cu zinc pentru a rezista la o capacitate maximă de greutate de 310 sau 420 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste șnururi, disponibile în variante cu un singur și cu două picioare.
Raptor Supplies De asemenea, oferă linii de salvare autoretractabile pentru nicio operațiune de linie slabă cu oprire mai rapidă în timpul căderii.

StilModelLățimea cureleiDeschiderea porții cârligului de ancorareCuloriForța de tracțiuneCapacitate de greutateMaterial hardwareMaterial de linieTip de cârlig de conexiune de ancorare de blocarePreț (ex. TVA)
A1246188-3 / 4 "Galben5000 lb.310 lb.Oțel zincatPoliesterCârlig cu blocare din oțel€214.30
B1246412--Albastru / argintiu--Aluminiu--€874.60
C12447501 15 / 16 "2.5 "Galben6000 lb.310 lb.OţelNailon-€651.81
D12460851"3 / 4 "Galben5000 lb.310 lb.Oțel zincatPoliesterCârlig cu blocare din oțel€405.40
E12460701"3 / 4 "Galben5000 lb.310 lb.Oțel zincatPoliesterCârlig cu blocare din oțel€591.66
F12462261"3 / 4 "Galben5000 lb.310 lb.Oțel zincatPoliester, acoperit cu poliuretanCârlig cu blocare din oțel€342.59
G12462251"3 / 4 "Galben5000 lb.310 lb.Oțel zincatPoliester, acoperit cu poliuretanCârlig cu blocare din oțel€322.69
H12460221.5 "3 / 4 "Galben5000 lb.310 lb.Oțel zincatPoliesterCârlig cu blocare din oțel€418.82
I12460801.187 "3 / 4 "Gri5000 lb.310 lb.Oțel zincatNailonCârlig cu blocare din oțel€628.04
J12462291.187 "3 / 4 "Gri5000 lb.310 lb.Oțel zincatNailonCârlig cu blocare din oțel€385.91
K12461521.375 "3"Galben5000 lb.420 lb.Oțel zincatPoliesterRebar€722.12
L12440061.375 "3 / 4 "Galben6000 lb.310 lb.Aliaj de oțelPoliesterFixaţi€132.42
M12461531.375 "3"Galben5000 lb.420 lb.Oțel zincatPoliesterRebar€985.48
N12414621.375 "2.25 "Gri3600 lb.310 lb.AluminiuPoliesterCârlig de armare€98.62
O12461931.375 "2.5 "Galben5000 lb.310 lb.AluminiuPoliesterBlocarea cârligului de armătură€561.02
P12414601.375 "3 / 4 "Galben6000 lb.310 lb.Aliaj de oțelPoliesterFixaţi€167.15
Q12461451.375 "2.5 "Galben5000 lb.310 lb.Oțel zincatPoliesterCârlig de armare cu blocare din aluminiu€871.61
R12461431.375 "3"Galben5000 lb.420 lb.Oțel zincatPoliesterRebar€692.82
S12446751.875 "3 / 4 "Gri8500 lb.310 lb.Aliaj de oțelPoliester(2) Carabiner 5K€516.27
T12446501.875 "3 / 4 "Gri8500 lb.310 lb.Aliaj de oțelPoliesterCarabiner 5K€326.77
U12461671ft3 / 4 "Galben5000 lb.310 lb.Oțel zincatPoliesterCârlig cu blocare din oțel€355.98
V12461611ft3 / 4 "Galben5000 lb.420 lb.Oțel zincatPoliesterCârlig cu blocare din oțel€415.31
W12444062"3 / 4 "Galben8800 lb.310 lb.Aliaj de oțelPoliester(2) Snap€404.46
X12446312"3 / 4 "Negru6000 lb.310 lb.Aliaj de oțelNomex, Kevlar (R)Rebar€888.77
Y12446322"2.25 "Negru6000 lb.310 lb.AluminiuNomex, Kevlar (R)Rebar€923.19
DBI-SALA -

Linie de salvare auto-retractabilă Nano-Lok 6 3100064 9502058 End

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3101227AH9KQW€589.49
DBI-SALA -

Lanyard Web 3 9502116 9503879 Se termină

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1231135AH9KHR€152.78
DBI-SALA -

Sisteme 40Ft Hll System Multi-Span

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7603040AH9LBZ€2,373.64
DBI-SALA -

Snur 15 1/2 P 9502116 Capete

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1232402AH9KHV€292.79
DBI-SALA -

Y Cârlige cu autoblocare pentru web Lanyard

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1231470AH9KHU€279.18
DBI-SALA -

Lanyard Web 4 9502116 9503879 Se termină

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1231141AH9KHT€163.94
DBI-SALA -

Șnur de legare 1 picior poliester galben

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1241461AF4YJN€85.76
DBI-SALA -

Snur cu absorbție a șocurilor, cu grad de arc, lungime de 6 picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1244610AA2DTC€501.07
DBI-SALA -

Sistem de linie de viață orizontală de 120 ft cu mai multe distanțe

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7603120AH9LCA€4,105.99

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?