Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DBI-SALA 1244650 Snur 1 Picior Poliester Gri | AD2RDP 3TNE1

DBI-SALA 1244650 Snur cu 1 picioare poliester gri

În stoc
Element: AD2RDP Model: 1244650Crucea Ref: 3TNE1
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
€327.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnur cu absorbție a șocurilor
Deschiderea porții cârligului de ancorare3 / 4 "
CuloriGri
Lungime de cădere extinsă9-1 / 2 ft.
Material hardwareAliaj de oțel
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham3 / 4 "
Material de liniePoliester
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareCarabiner 5K
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareFixaţi
Numărul de picioare1
Lățimea curelei1.875 "
Forța de tracțiune8500 lb.
Indicator vizual de încărcareDa
Capacitate de greutate310 lb.
Lungimea de lucru6 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.81
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea cureleiDeschiderea porții cârligului de ancorareCuloriForța de tracțiuneCapacitate de greutateMaterial hardwareMaterial de linieTip de cârlig de conexiune de ancorare de blocarePreț
DBI-SALA 1244611 Snur cu arc ShockWave 2, buclă de bandă flash, capacitate de 310 lb | AA2DTD 10E652 12446112"3 / 4 "Negru6000 lb.310 lb.Aliaj de oțelNomex, Kevlar (R)Rebar€459.41
DBI-SALA 1244630 Snur ShockWave 2 Arc Flash, 100% Tie-Off, 2 picioare | AA2DTE 10E653 12446302"3 / 4 "Negru6000 lb.310 lb.Aliaj de oțelNomex, Kevlar (R)Rebar€805.17
DBI-SALA 1244631 Snur cu arc cu amortizor de șoc, cârlige, negru | AA2DTF 10E654 12446312"3 / 4 "Negru6000 lb.310 lb.Aliaj de oțelNomex, Kevlar (R)Rebar€888.77
DBI-SALA 1244632 Snur cu absorbție a șocurilor, picior dublu, 100% legare | AA2DTG ​​10E655 12446322"2.25 "Negru6000 lb.310 lb.AluminiuNomex, Kevlar (R)Rebar€916.32
DBI-SALA 1241460 Snur 1 Picior Poliester Galben 310 Lb. | AC3NTF 2UZV2 12414601.375 "3 / 4 "Galben6000 lb.310 lb.Aliaj de oțelPoliesterFixaţi€167.15
DBI-SALA 1244006 Snur cu absorbție a șocurilor, capac din poliester, cârlige | AC3NTG 2UZV4 12440061.375 "3 / 4 "Galben6000 lb.310 lb.Aliaj de oțelPoliesterFixaţi€132.42
DBI-SALA 1244306 Snur cu absorbție a șocurilor de 6 ft, un singur picior, galben | AC3NTH 2UZV5 12443062"3 / 4 "Galben8800 lb.310 lb.Aliaj de oțelPoliesterFixaţi€260.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DBI-SALA 1244650 Snur cu 1 picioare poliester gri
€327.78 /unitate