Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DBI-SALA 1244610 Snur cu absorbție a șocurilor, cu rezistență la arc, lungime 6 picioare | AA2DTC 10E651

DBI-SALA 1244610 Snur cu absorbție a șocurilor, cu rezistență la arc, lungime de 6 picioare

În stoc
Post: AA2DTC Model: 1244610Crucea Ref: 10E651

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€445.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnur cu absorbție a șocurilor cu grad de arc
Deschiderea porții cârligului de ancorare3 / 4 "
CuloriNegru
Lungime de cădere extinsă9-1 / 2 ft.
Material hardwareAliaj de oțel
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham3 / 4 "
Material de linieNomex, Kevlar (R)
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareRebar
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareFixaţi
Numărul de picioare1
Lățimea curelei2"
Forța de tracțiune6000 lb.
Indicator vizual de încărcareDa
Capacitate de greutate310 lb.
Lungimea de lucru6 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.18
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS6307200000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DBI-SALA 1244610 Snur cu absorbție a șocurilor, cu rezistență la arc, lungime de 6 picioare
€445.18 /unitate