DBI-SALA 1241461 Snur cu 1 picior Poliester Galben | AF4YJN 9PWR7

DBI-SALA 1241461 Snur cu 1 picior poliester galben

În stoc
Articol: AF4YJN Model: 1241461Crucea Ref: 9PWR7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€85.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnur din spate cu absorbție a șocurilor
Deschiderea porții cârligului de ancorare3 / 4 "
CuloriGalben
Lungime de cădere extinsă9-1 / 2 ft.
Material hardwareAliaj de oțel
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham3 / 4 "
Material de liniePoliester
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocare(2) Snap
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareRebar
Numărul de picioare1
Lățimea curelei1.187 "
Forța de tracțiune5000 lb.
Indicator vizual de încărcareDa
Capacitate de greutate310 lb.
Lungimea de lucru6 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DBI-SALA 1241461 Snur cu 1 picior poliester galben
€85.76 /unitate