DBI-SALA Palanele cu stâlp pentru spațiu închis

Filtru

DBI-SALA -

Palanele cu stâlp pentru spațiu închis

Palanele de stâlp pentru spațiu închis DBI-SALA se fixează pe un suport universal prin intermediul unei carabiniere, permițând utilizatorului să lucreze în orice direcție și din orice unghi. Sunt echipate cu un cap pivotant care se rotește la 360 de grade, oferind flexibilitate atât în ​​spații verticale, cât și orizontale. Aceste sisteme de ridicare cu stâlp extensibil au o bară în T stabilizatoare reglabilă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste palanuri cu stâlpi pentru spațiu închis, disponibile în variante din aluminiu și oțel zincat.
Raptor Supplies ofera si DBI-SALA cadre de ridicare în spațiu închis cu un punct de ancorare catarg integrat de 5000 lb (22 kN).

StilModelfinalizareaArticolMaterialPreț (ex. TVA)
A8510409Pudră acoperităPalan extensibilOțel zincat€3,730.14
B8511235Aluminiu acoperit cu pulbereAnsamblu picior T-BarAluminiu€1,935.96
DBI-SALA -

Unitate de putere digitală avansată din seria 200

ModelArticolPreț (ex. TVA)
8518588AH9LCC€7,914.36
DBI-SALA -

Clemă personalizată pe punctul de ancorare, oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
8520777CR2ZBG€2,820.51

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?