Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DBI-SALA 1231106 Snur de poziționare web cu cârlige, galben, 8800 lb | AC3NTC 2UZU1

DBI-SALA 1231106 Snur de poziționare web cu cârlige, galben, 8800 lb

În stoc
Articol: AC3NTC Model: 1231106Crucea Ref: 2UZU1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€199.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘnur de reținere
Deschiderea porții cârligului de ancorare3 / 4 "
CuloriGalben
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham3 / 4 "
Lungime6"
Material de linieChingi din poliester
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareCârlig
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareCârlig
Numărul de picioare1
Lățimea curelei1"
Forța de tracțiune8800 lb.
Indicator vizual de încărcareNu
Capacitate de greutate310 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9315
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMaterial de linieNumărul de picioareLățimea cureleiForța de tracțiuneCapacitate de greutatePreț
DBI-SALA 1231016 Snur de poziționare reglabil, cârlige de 3/4 inch, 6 ft | AC3NTB 2UZT9 1231016Galben6"Chingi din poliester11"8800 lb.310 lb.€229.16
DBI-SALA 1232354 Șnur de poziționare a frânghiei, un singur picior, snap cu autoblocare | AC3NTE 2UZU3 1232354Alb6"frânghie de nylon11.5 "5750 lb.310 lb.€232.19
DBI-SALA 1234030 Snur de reținere 6 picioare 350 lb. Nailon | AF2NQF 6WNV8 1234030-6"Nailon1-8000 lb.350 lb.€549.28
DBI-SALA 1231110 Șnur de poziție/reținere 10 ft | AH2XFK 30M654 1231110-2 M-cu două picioare---€228.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DBI-SALA 1231106 Snur de poziționare web cu cârlige, galben, 8800 lb
€199.15 /unitate