HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT25347K Cabletrak(r) cu suporturi Lungime 5 picioare | AB4EWX 1XJK6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT25347K Cabletrak(r) Cu suporturi Lungime 5 picioare

În stoc
Articol: AB4EWX Model: HCT25347KCrucea Ref: 1XJK6

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€856.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCableTrak (R) Cu Suporturi
Înălțimea cavității1.75 "/ 44.5 mm
Lățimea cavității6.6 "
Înălțimea canalului1.75 "
latimea canalului6.6 "
CuloriNegru
Material transversalNailon ranforsat cu fibra de sticla
Înălţime2.5 "
Lungime5ft
MaterialNailon ranforsat cu fibra de sticla
Max. Cablu Dia.0.96 "
Lățimea exterioară7.7 "
Lăţime7.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.86
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)56.64
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea cavitățiiLățimea cavitățiiÎnălţimeLungimeLățimea exterioarăLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT10114K Cabletrak(r) Cu suporturi Lungime 4 picioare | AB4EVV 1XJG8 HCT10114K0.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"4ft1.03 "1.03 "€285.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT10219K Cabletrak(r) Cu suporturi Lungime 4 picioare | AB4EVY 1XJH2 HCT10219K0.75 "/ 19.1 mm1"1"4ft1.44 "1.44 "€315.74
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16119K Cabletrak(r) Cu suporturi Lungime 4 picioare | AB4EWA 1XJH4 HCT16119K1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4ft2.12 "2.12 "€339.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16134K Cabletrak(r) cu suporturi Lungime 4.5 picioare | AB4EWD 1XJH7 HCT16134K1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4.5ft2.12 "2.12 "€422.00
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16219K Cabletrak(r) Cu suporturi Lungime 4 picioare | AB4EWG 1XJJ1 HCT16219K1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4ft2.91 "2.91 "€375.34
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16234K Cabletrak(r) Cu suporturi Lungime 4.5 picioare | AB4EWJ 1XJJ3 HCT16234K1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4.5ft2.91 "2.91 "€394.93
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16334K Cabletrak(r) cu suporturi Lungime 4.5 picioare | AB4EWL 1XJJ5 HCT16334K1.00 "/ 25.4 mm3.08 "1.62 "4.5ft3.7 "3.7 "€466.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT25347K Cabletrak(r) Cu suporturi Lungime 5 picioare
€856.97 /unitate