HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Plăci adaptoare pentru senzori de ocupare


Filtru
Culoare: Gri , Certificare verde sau altă recunoaștere: RoHS , Evaluare NEMA: NEMA 4X , Temp. de operare: -40 grade.F la 149 grade.F , Voltaj: 24 VDC
StilModelAdâncimeÎnălţimeLăţime
A
HAP1
3 / 16 "4 9 / 16 "2 13 / 16 "
RFQ
B
HAP3
29 / 64 "4 17 / 32 "4 17 / 32 "
RFQ

Plăci adaptoare pentru senzori de ocupare

Hubbell Wiring Device-Plăcile adaptoare pentru senzori de ocupare Kellems sunt proiectate pentru senzorii de ocupare din seria AHP1600. Acestea au o construcție din aluminiu turnat / plastic pentru rezistență la coroziune și radiații UV. Aceste plăci compatibile RoHS oferă o tensiune de funcționare de 24 VDC și pot fi operate la temperaturi cuprinse între -40 și 149 de grade F.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?