HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Placă adaptoare pentru senzorul de ocupare HAP1, aluminiu turnat | AF9ANL 29RW94

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Placă adaptoare pentru senzorul de ocupare HAP1, aluminiu turnat

Articol: AF9ANL Model: HAP1Crucea Ref: 29RW94

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă adaptor
CuloriGri
Adâncime3 / 16 "
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime4 9 / 16 "
NEMA Rating-ulNEMA 4X
Temperatura de operare.-40 grade.F la 149 grade.F
Voltaj24 VDC
Lăţime2 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7616995090

Detalii produs:

    • Pentru seria Ahp1600

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Placă adaptoare pentru senzorul de ocupare HAP3, plastic | AF9ANN 29RW96 HAP329 / 64 "4 17 / 32 "4 17 / 32 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Placă adaptoare pentru senzorul de ocupare HAP1, aluminiu turnat