HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Placă adaptoare pentru senzorul de ocupare HAP3, plastic | AF9ANN 29RW96

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Placă adaptoare pentru senzorul de ocupare HAP3, plastic

Element: AF9ANN Model: HAP3Crucea Ref: 29RW96

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă adaptor
CuloriGri
Adâncime29 / 64 "
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime4 17 / 32 "
NEMA Rating-ulNEMA 4X
Temperatura de operare.-40 grade.F la 149 grade.F
Voltaj24 VDC
Lăţime4 17 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3925900000

Detalii produs:

    • Pentru seria Ahp1600

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Placă adaptoare pentru senzorul de ocupare HAP1, aluminiu turnat | AF9ANL 29RW94 HAP13 / 16 "4 9 / 16 "2 13 / 16 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Placă adaptoare pentru senzorul de ocupare HAP3, plastic