SHARPE VALVES SV50116M020 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil cu flanșă 2 in | AB2XZH 1PPT7

SHARPE VALVES SV50116M020 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil cu flanșă 2 in

În stoc
Articol: AB2XZH Model: SV50116M020Crucea Ref: 1PPT7

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,209.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFlanșat x Flanșat
Manipulați materialul304 oțel inoxidabil
Tip mânerManetă de blocare
Presiune maximăWOG de 275 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 125 psi
Dimensiunea conductei2"
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunTFM (TM) PTFE
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăAuto-reglare
Temp. Gamă0 de grade până la 500 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.0675
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8481803070
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulDimensiunea conducteiMaterial sigiliuPreț
SHARPE VALVES SV50116M010 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil cu flanșă 1 in | AB2XZF 1PPT5 SV50116M010Oțel inoxidabil 304 cu mâner de vinil1"RTFE€442.90
SHARPE VALVES SV50116M014 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil cu flanșă 1-1/2 in | AB2XZG 1PPT6 SV50116M014304 oțel inoxidabil1.5 "RTFE€744.00
SHARPE VALVES SV50116M030 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil cu flanșă 3 in | AB2XZJ 1PPT8 SV50116M030304 oțel inoxidabil3"TFE€1,884.66
SHARPE VALVES SV50116M040 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil cu flanșă 4 in | AB2XZK 1PPT9 SV50116M040304 oțel inoxidabil4"TF€3,414.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARPE VALVES SV50116M020 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil cu flanșă 2 in
€1,209.36 /unitate