Alimentator vibrator ERIEZ 6C cu control 1-1/2 inch latime x 12 inch lungime | AH3BRV 31AX91

ERIEZ Alimentator vibrator 6C cu control 1-1/2 inch lățime x 12 inch lungime

În stoc
Articol: AH3BRV Model: 6CCrucea Ref: 31AX91

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,906.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentator vibrator
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 130 de grade F
amperi1.1
Finisaj de bazăAcoperire epoxidică
Material de bazaFier ductil
finalizareaPerlele explozie
Nivel de zgomot70dB
Inălțime totală6.375 "
Lungime totală15 9 / 16 "
Lățimea totală3.25 "
Sursa de putereElectromagnetic
ModelaPlat
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.675
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)35.56
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lățimea tăvii: 1-1/2"
    • Lungimea tăvii: 12 "
    • Adâncimea tăvii: 1 "
    • Înălțime de descărcare: 4-5 / 16 "
    • Material tava: oțel inoxidabil 304

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăamperiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăVoltajPreț
Alimentator vibrator ERIEZ 15A 4 inchi lățime x 20 inchi lungime plat | AH3BRW 31AX92 15A0 de grade până la 130 de grade F1.18.125 "22 "5.375 "115 VAC€5,933.40
Alimentator vibrator electromagnetic ERIEZ 26C, 5 inchi latime x 22 inchi lungime, plat | AH3BRX 31AX93 26C0 de grade. la 130 de grade. F1.1A9"22 "6.5 "115V AC€6,346.87
Alimentator vibrator ERIEZ 36C 6 inch latime x 36 inch lungime plat | AH3BRY 31AX94 36C0 de grade până la 130 de grade F1.112 15 / 16 "38 "7.5 "115 VAC€5,448.15
Alimentator vibrator ERIEZ 36C 10 inch latime x 24 inch lungime plat | AH3BRZ 31AX95 36C0 de grade până la 130 de grade F1.112 15 / 16 "31.75 "11.5 "115 VAC€5,516.68
Alimentator vibrator ERIEZ 46C 10 inch latime x 38 inch lungime plat | AH3BTA 31AX96 46C0 de grade până la 130 de grade F1.114.875 "45 "12 "115 VAC€10,420.65
Alimentator vibrator ERIEZ 46C 12 inch latime x 30 inch lungime plat | AH3BTB 31AX97 46C0 de grade până la 130 de grade F1.113.875 "39.25 "14 "115 VAC€10,420.65
Alimentator vibrator ERIEZ 46C 14 inch latime x 24 inch lungime plat | AH3BTC 31AX98 46C0 de grade până la 130 de grade F1.113.875 "33.25 "16 "115 VAC€10,420.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERIEZ Alimentator vibrator 6C cu control 1-1/2 inch lățime x 12 inch lungime
€2,906.78 /unitate