A Material corp: Aluminiu , Diametrul alezajului: 1.5 " , Tip pernă: Reglabil , Tip cilindru: Fără rod , Material capac: Aluminiu , Finalizarea: Silver , Piston magnetic: Da , Max. Sarcină: 225 lb. , Max. Presiune: 116 psi , Montură: Capacele de capăt atinse , Material piston: Magnetic , Dimensiunea portului: 1/4 "NPT , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -22 grade până la 176 grade F , Material tub: Aluminiu
Mecanism de lucru
- Aerul comprimat este furnizat către una dintre camerele cilindrului.
- Aerul comprimat împinge pistonul și pistonul magnetic în direcția opusă, determinând căruciorul să se miște într-o direcție de-a lungul căii.
- Când aerul comprimat este eliberat din acea cameră, un arc împinge pistonul și pistonul magnetic înapoi în direcția opusă.
- Căruciorul se mișcă în direcția opusă de-a lungul șinei datorită mișcării înainte și înapoi a pistonului și a pistonului magnetic.
- Caracteristica cu dublă acțiune a cilindrului de aer îi permite să genereze forță în ambele direcții de deplasare.
- Aerul comprimat poate fi furnizat în oricare dintre camere pentru a deplasa căruciorul în oricare direcție, făcându-l mai versatil și mai flexibil decât cilindrii cu acțiune simplă.
- Designul fără tijă al cilindrului oferă o mai mare libertate de mișcare pentru cărucior, deoarece acesta poate parcurge întreaga lungime a corpului cilindrului fără a fi limitat de lungimea tijei pistonului.
DESCRIERE
- Au o construcție din aluminiu pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune.
- Acești cilindri de aer dispun de perne reglabile pentru o uzură redusă.
- Ele vin cu capace de capăt filetate pentru montare sigură și instalare în siguranță.
- Acești cilindri fără tijă oferă finisaj argintiu pentru un aspect estetic îmbunătățit.
- Sunt echipate cu un piston magnetic pentru precizie și eficiență sporite.
Întrebări Frecvente
Care este intervalul de temperatură ambientală al acestor cilindri de aer fără tijă cu dublă acțiune?
-22 până la 176 de grade F.
Cum se instalează cilindrii de aer fără tijă cu dublă acțiune Speedaire?
- Determinați poziția de montare a cilindrului și asigurați-vă că acesta este bine fixat pe mașină sau sistem.
- Conectați alimentarea cu aer la cilindru folosind fitinguri, furtunuri și regulatoare adecvate, după cum este necesar. Urmați recomandările producătorului pentru presiunea de alimentare cu aer și debitele.
- Reglați amortizarea la ambele capete ale cilindrului pentru a asigura o decelerare lină a căruciorului la sfârșitul fiecărei curse. Acest lucru poate implica ajustarea șurubului de pernă sau adăugarea distanțierilor de pernă, după cum este necesar.
- Instalați căruciorul pe șină și asigurați-vă că este aliniat corespunzător și că se poate mișca liber pe toată lungimea corpului cilindrului.
- Instalați orice senzori sau întrerupătoare necesare pentru a monitoriza poziția sau mișcarea căruciorului, precum și orice componente sau dispozitive suplimentare care pot fi necesare pentru aplicația specifică.
- Testați funcționarea cilindrului și ajustați orice setări sau parametri după cum este necesar pentru a asigura o performanță optimă.
- Urmați orice măsuri de siguranță sau instrucțiuni atunci când lucrați cu aer comprimat, inclusiv utilizarea echipamentului individual de protecție adecvat și asigurarea unei ventilații și filtrare adecvate a sursei de aer.
- Inspectați și întrețineți regulat cilindrul și componentele sale pentru a asigura o funcționare continuă în siguranță și fiabilă.
Cum curăț și întrețin acești cilindri de aer fără tijă?
- Inspectați regulat cilindrul și componentele sale pentru orice semne de uzură, deteriorare sau scurgeri. Rezolvați imediat orice problemă pentru a preveni alte daune sau defecțiuni.
- Utilizați o cârpă curată și uscată pentru a șterge exteriorul cilindrului și pentru a îndepărta orice murdărie sau resturi.
- Verificați sistemul de alimentare cu aer și asigurați-vă că este curat și fără contaminanți precum praf, umiditate sau ulei. Utilizați filtre sau uscătoare adecvate după cum este necesar.
- Folosiți un detergent ușor sau un solvent pentru a curăța toate părțile care pot fi contaminate cu ulei sau alte fluide. Asigurați-vă că urmați recomandările producătorului pentru agenți de curățare și proceduri.
- Lubrifiați cilindrul după cum este necesar, urmând recomandările producătorului pentru tipul și cantitatea de lubrifiant de utilizat. Evitați lubrifierea excesivă, deoarece aceasta poate atrage murdăria și resturile și poate cauza alte probleme.