SPEEDAIRE 5PDZ1 Cilindru de aer cu dublă acțiune 59.82 inci lungime | AE6ATP

SPEEDAIRE 5PDZ1 Cilindru de aer cu dublă acțiune 59.82 inci lungime

În stoc
Articol: AE6ATP Model: 5PDZ1

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,050.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpAluminiu
Bore Dia.1.5 "
Tip pernăReglabil
Tip cilindruFără rod
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticDa
Max. Sarcină225 lb.
Presiune maximă116 psi
MountCapacele de capăt atinse
Lungime totală59.82 "
Materialul pistonuluiMagnetic
Dimensiunea portului1/4 "NPT
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă48 "
Temp. Gamă-22 grade până la 176 grade F
Materialul tubuluiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.587
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)162.56
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5PDY9 Cilindru de aer cu dublă acțiune 47.82 inci lungime | AE6ATM 5PDY947.82 "36 "€1,773.91
SPEEDAIRE 5PDZ0 Cilindru cu aer dublu efect 53.82 inci lungime | AE6ATN 5PDZ053.82 "42 "€1,773.91
SPEEDAIRE 5PDZ2 Cilindru de aer cu dublă acțiune 65.82 inci lungime | AE6ATQ 5PDZ265.82 "54 "€1,694.70
RFQ
SPEEDAIRE 5PDZ3 Cilindru cu aer dublu efect 71.82 inch lungime | AE6ATR 5PDZ371.82 "60 "€1,830.91
RFQ
SPEEDAIRE 5PDZ5 Cilindru cu aer dublu efect 83.82 inch lungime | AE6ATT 5PDZ583.82 "72 "€2,069.10
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5PDZ1 Cilindru de aer cu dublă acțiune 59.82 inci lungime
€2,050.59 /unitate