Furci reglabile: Da , Picioare reglabile: Da , Baterii incluse: Da , Capacitate: 1200 lbs. , Culoare: Albastru , Lungimea cablului: 96 " , Adâncime: 67.1875 " , Lungimea furcii: 36 " , Grosimea furcii: 1 1 / 2 " , Lățimea furcii: 4" , Material pentru rotile frontale: Nylon umplut cu sticlă , Cadru complet sudat: Da , Înălțimea mânerului: 36 " , Lungimea mânerului: 25.13 " , Material mâner: Oţel , HP: 1.5 CP , Include: încărcător baterie , Lățimea piciorului: 2" , Înălțime de ridicare max.: 103 3 / 4 " , Dimensiunea roții de blocare: 8 "x 2" , Material: Oţel , Max. Lățimea interioară a călărețului: 50 1 / 2 " , Max. Lățimea între furci: 32 " , Max. Lățimea între picioare: 50.5 " , Min. Lățimea interioară a călărețului: 34 " , Min. Lățimea între furci: 8" , Min. Lățimea între picioare: 34 " , Număr de rotile: 4 , Operațiune: Aer alternativ, ulei , Faza: 1 , Material pentru rotile din spate: fenolic , wați: 12W , latime: 58 "