Palet din oțel VESTIL LL-PMPS-50-AIR, Master/Server, cu aer alternativ/ulei, înălțime ridicată de 50 inch | AG7VPQ

VESTIL Palet din oțel LL-PMPS-50-AIR, master/server, cu aer alternativ/ulei, înălțime ridicată de 50 inchi

În stoc
Articol: AG7VPQ Model: LL-PMPS-50-AIR

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,481.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServer de paleți
Capacitate1200 lbs.
Caster Dia.8 x 2 "
CuloriAlbastru
Lungime cablu96 "
Adâncime67.1875 "
Înălțimea furcii coborâtă3"
Lungimea furcii36 "
Grosimea furculiței1 1 / 2 "
Lățimea furcii4"
Cadru complet sudatDa
Înălțimea mânerului36 "
mâner Lungime25.13 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime72.5 "
Lungime67.187 "
Blocarea dimensiunii roții8 "x 2"
MaterialOţel
Max. Lățimea interioară50 1 / 2 "
Max. Lățimea între furci32 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Lățimea interioară34 "
Min. Lățimea între furci8"
Ziua OperațieiAer alternativ, ulei
Înălțime totală ridicată89 "
Înălțimea ridicată50 "
Lăţime58 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 326.25
Înălțimea navei (cm)183.83
Lungimea navei (cm)170.66
Lățimea navei (cm)147.32
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMax. Distanța de călătorieÎnălțime totală ridicatăSursa de putereVoltajPreț
VESTIL LL-PMPS-50-AC Palet din oțel, Master/Server, alimentat CA, înălțime ridicată de 50 inch | AG7VPP LL-PMPS-50-AC72.5 "-89 "electric115V AC€5,481.58
VESTIL LL-PMPS-50-DC Palet din oțel, master/server, alimentat în curent continuu, înălțime ridicată de 50 inchi, 1200 lb. Capacitate, albastru | AG7VPR LL-PMPS-50-DC72.5 "47 "89 "Fără fir electric12V c.c.€5,481.58
VESTIL LL-PMPS-60-AC Palet din oțel, master/server, alimentat cu curent alternativ, înălțime ridicată de 60 inchi, 1200 lb. Capacitate, albastru | AG7VPT LL-PMPS-60-AC82.5 "--electric115V AC€6,152.04
VESTIL LL-PMPS-60-AIR Palet din oțel, master/server, alternativ cu aer/ulei, înălțime ridicată de 60 inch | AG7VPU LL-PMPS-60-AIR82.5 "----€6,152.04
VESTIL LL-PMPS-60-DC Palet din oțel, master/server, alimentat în curent continuu, înălțime ridicată de 60 inchi, 1200 lb. Capacitate, albastru | AG7VPV LL-PMPS-60-DC82.5 "57 "103 3 / 4 "Fără fir electric12V c.c.€6,152.04
VESTIL LL-PMPS-72-AC Palet din oțel, master/server, alimentat CA, înălțime ridicată de 72 inchi, 1200 lb. Capacitate, albastru | AG7VPW LL-PMPS-72-AC96.5 "-125 "electric115V AC€7,191.42
VESTIL LL-PMPS-72-AIR Palet din oțel, Master/Server, cu aer alternativ/ulei, înălțime ridicată de 72 inchi | AG7VPX LL-PMPS-72-AIR96.5 "-125 "--€7,191.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Palet din oțel LL-PMPS-50-AIR, master/server, cu aer alternativ/ulei, înălțime ridicată de 50 inchi
€5,481.58 /unitate