VESTIL LL-PMPS-50-AC Palet din oțel, Master/Server, alimentat CA, înălțime ridicată de 50 inch | AG7VPP

VESTIL LL-PMPS-50-AC Palet din oțel, master/server, alimentat CA, înălțime ridicată de 50 inchi

În stoc
Articol: AG7VPP Model: LL-PMPS-50-AC

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,481.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServer de paleți
Capacitate1200 lbs.
Caster Dia.8 x 2 "
CuloriAlbastru
Lungime cablu96 "
Adâncime67.1875 "
Înălțimea furcii coborâtă3"
Lungimea furcii36 "
Grosimea furculiței1 1 / 2 "
Lățimea furcii4"
Cadru complet sudatDa
Înălțimea mânerului36 "
mâner Lungime25.13 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime72.5 "
Lungime67.187 "
Blocarea dimensiunii roții8 "x 2"
MaterialOţel
Max. Lățimea interioară50 1 / 2 "
Max. Lățimea între furci32 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Lățimea interioară34 "
Min. Lățimea între furci8"
Ziua Operației115 volți AC
Înălțime totală ridicată89 "
Fază1
Sursa de putereelectric
Înălțimea ridicată50 "
Voltaj115V AC
Lăţime58 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 333.9
Înălțimea navei (cm)183.83
Lungimea navei (cm)170.66
Lățimea navei (cm)147.32
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMax. Distanța de călătorieÎnălțime totală ridicatăSursa de putereVoltajPreț
Palet din oțel VESTIL LL-PMPS-50-AIR, Master/Server, cu aer alternativ/ulei, înălțime ridicată de 50 inch | AG7VPQ LL-PMPS-50-AIR72.5 "-89 "--€5,481.58
VESTIL LL-PMPS-50-DC Palet din oțel, master/server, alimentat în curent continuu, înălțime ridicată de 50 inchi, 1200 lb. Capacitate, albastru | AG7VPR LL-PMPS-50-DC72.5 "47 "89 "Fără fir electric12V c.c.€5,481.58
VESTIL LL-PMPS-60-AC Palet din oțel, master/server, alimentat cu curent alternativ, înălțime ridicată de 60 inchi, 1200 lb. Capacitate, albastru | AG7VPT LL-PMPS-60-AC82.5 "--electric115V AC€6,152.04
VESTIL LL-PMPS-60-AIR Palet din oțel, master/server, alternativ cu aer/ulei, înălțime ridicată de 60 inch | AG7VPU LL-PMPS-60-AIR82.5 "----€6,152.04
VESTIL LL-PMPS-60-DC Palet din oțel, master/server, alimentat în curent continuu, înălțime ridicată de 60 inchi, 1200 lb. Capacitate, albastru | AG7VPV LL-PMPS-60-DC82.5 "57 "103 3 / 4 "Fără fir electric12V c.c.€6,152.04
VESTIL LL-PMPS-72-AC Palet din oțel, master/server, alimentat CA, înălțime ridicată de 72 inchi, 1200 lb. Capacitate, albastru | AG7VPW LL-PMPS-72-AC96.5 "-125 "electric115V AC€7,191.42
VESTIL LL-PMPS-72-AIR Palet din oțel, Master/Server, cu aer alternativ/ulei, înălțime ridicată de 72 inchi | AG7VPX LL-PMPS-72-AIR96.5 "-125 "--€7,191.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LL-PMPS-50-AC Palet din oțel, master/server, alimentat CA, înălțime ridicată de 50 inchi
€5,481.58 /unitate