AEROQUIP Manșon de protecție, nailon, abraziv


Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
FC425-16X25
€111.76
A
FC425-54X25
€357.96
A
FC425-20X25
€140.18
A
FC428-28X25
€349.67
A
FC425-59X25
€1,031.39
A
FC425-12X25
€95.32
A
FC425-24X25
€142.36
A
FC425-32X25
€231.29
A
FC425-46X25
€224.24

Manșon de protecție, nailon, abraziv

Manșoanele durabile pentru furtunuri hidraulice de la Aeroquip sunt proiectate pentru a proteja furtunurile de deteriorarea cauzată de uzura abrazivă și pentru a permite gruparea liniilor de furtun. Aceste manșoane de protecție sunt fabricate din material abraziv din nailon și sunt disponibile în variante de până la 25 ft.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?